12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)53 厚さ(mm)18 高さ(mm)52 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)36 仕様コマ:36ΦV型 長さ(mm)86 厚さ(mm)14 高さ(mm)37 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)60 厚さ(mm)16 高さ(mm)38 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)92 幅(mm)14 高さ(mm)29 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
1,498 税込1,648
当日出荷