バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)50
寸法D(mm)55
寸法H(mm)93
寸法H1(mm)50
形状L受
材質タモ集成材+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)43
寸法H(mm)74
寸法H1(mm)55
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
高齢者の方や支えが必要とされる方に、「手や肘で支えながら移動できる手すり」そんな安心設計のサポート手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)45×30
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)616
幅(mm)78
高さ(mm)38
関連資料商品図(0.06MB) 分解図(0.08MB)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本
材質天然木(ゴム集成材)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)3600(1200×3本)
色ライトオーク
直径(Φmm)(手すり)33
付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
縦・横取付け自在の手すりです。
材質木部:ホワイトアッシュ材
径(Φmm)(楕円)40×32
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定認定
エスコ品番EA951EL-4
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06115005
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
エコマーク認定認定
エスコ品番EA951EL-1
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06115005
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)2000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
2列に並べたWディンプル仕様。2節の指関節にピッタリ馴染み、握り手全体にしっかりフィットします。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
2列に並べたWディンプル仕様。2節の指関節にピッタリ馴染み、握り手全体にしっかりフィットします。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
2列に並べたWディンプル仕様なおかつ”艶”にこだわった高級感。2節の指関節にピッタリ馴染みます。
材質ホワイトアッシュ材
外径(Φmm)35
長さ(mm)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
2列に並べたWディンプル仕様なおかつ”艶”にこだわった高級感。2節の指関節にピッタリ馴染みます。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【紙巻器】樹脂製(ホワイト)
寸法(mm)700×120×105
棚木質(MDF)+PETシート製
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
外径(Φmm)35
長さ(mm)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【紙巻器・収納ボックス】樹脂製(ホワイト)
寸法(mm)700×120×164
棚木質(MDF)+PETシート製
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂
寸法(mm)700×120×713
握り径(Φmm)Φ32
材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。
仕様●サイズ(mm):縦/140 横/450 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
アズワン品番65-9326-67
1セット
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
。材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。
仕様●サイズ(mm):縦/140 横/300 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
アズワン品番65-9326-66
1セット
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付
アズワン品番65-9326-65
1セット
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂
寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】320×120×105
握り径(Φmm)Φ32
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂
寸法(mm)700×120×772
握り径(Φmm)Φ32
関連キーワード
1
2
3
次へ