信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
レーザー赤色光
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマル
コード種類VCT
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P
本製品は、さまざまなタイプのオフィス、会議室、 マルチメディア教室、教育やトレーニング、ビジネス展示会、 展示ホール、医療コンサルティング、リモートビデオ会議などでの 使用に適しています。
対応55/65/75インチ
機能24時間常時カラー画像を取得
角度調整範囲パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~355°
最大解像度2688×1520
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサー1/1.8″ Progressive Scan CMOS
最低照度(Lux)カラー: 0.0005@ (F1.0、AGCオン)、ライトで0
1個
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト
材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)16(30mm時)
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)DC5
設置場所屋内用
展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×5
ダブルリングを使って什器と展示品を固定します。両端のダブルリングの大きさを変えていますので、小リングを大リングに通しての使用も可能です。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
手軽に利用できる人工芝です。
用途パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊技場、商業施設のディスプレイ、展示会等に。
トラスコ品番437-5526
材質パイル:ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、パッキング:SBR(合成ゴム)
長さ(mm)1800
幅(mm)910
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプキャップ式
線幅(mm)筆記:1.2
文字サイズ細字
替芯無し
RoHS指令(10物質対応)対応
文字サイズ(mm)細字
「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。
本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。
樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。
試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。
ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。
ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。
用途切削加工用ブロック、製品の展示台等
材質PC系
色調透明
RoHS指令(10物質対応)対応
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
トラスコ品番574-1479
全長(mm)141
線幅(mm)筆記:2.5
インク色桃
文字サイズ中字
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
付属品フレーム収納袋、天幕収納袋、杭・ロープ(自在付)各4本
質量(kg)(天幕)4.3kg、(フレーム)21.4kg、(付属物)2.0kg、[総合]27.7kg
寸法(m)1.8×1.8
軒高(m)149~181
全高(m)222~254
材質(フレーム)複合
組立方法ワンタッチ式(一体型)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(天幕)ポリエステル
収容人数4
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。
形状投影:点状
質量(kg)0.08(電池含まず)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
寸法(Φ×mm)13.2×157
波長(nm)532
電池寿命(時間)6 (連続使用時)
電池単4形アルカリ乾電池2本
到達距離(m)200
レーザークラス2
サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色緑
最大出力(mW)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNano Saver
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード