用途エアコン室内機付属ホースとの接続用
材質PVC
材質PVC、断熱材:発泡PE
寸法C(mm)24
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
質量(g)11
適合(ドレンホース)DSH-14
トラスコ品番761-2974
材質PVC
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
断熱ドレンホース・本体カフス・ジョイントを呼びに合わせてセットしたものです。
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。
よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
寸法B(Φmm)14
適合ホースNDH-14(ドレンホース)
こんなお得な商品も!

ドレンホース 耐候性
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)50
材質LLDPE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)22
色調アイボリー
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
長さ(m)20
材質(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色アイボリー
厚さC(mm)6
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)約2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
植付(mm)50
全長(mm)102
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質鋼線
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色アイボリー
幅(mm)50
長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
材質PVC
厚さ(mm)50
全長(mm)150
仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付
材質鋼線
線径(Φmm)0.2
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5
内径(Φmm)38
適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)
品名集じん機用ホース
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
刃径(Φmm)3.2
シャンク径(mm)10
全長(mm)110
有効長(mm)45
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん!
本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。
キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。
コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
カーボンブラシ呼び番号172
吸水量(L)30
真空度(kPa)最大22
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
良質の牛表革製グローブに牛床革の袖を付けたコンビタイプです。
電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
トラスコ品番819-2534
質量(g)220
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1双
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
耐炎性ケブラー糸縫製。
内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。
親指内側と手の平の一部に補強付。
エスコ品番EA353AT-31
質量(g)約323
袖口幅(cm)約18
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
防風ストレッチジャージ手袋は優れた保護と快適さを提供する改新的なアウトドア用手袋です。防風性に優れ、軽量でありながら耐久性があり、長時間でも快適さを維持します。
色ブラック
サイズメンズ フリー
素材本体:ポリエステル95%、ポリウレタン5% カフス部分:アクリル・ポリウレタン
1双
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
冬のアウトドア活動・自転車・バイクの運転時に風が手に直接当たるのを防ぎ、冷えを軽減します。人差し指と親指部分のスリットから指を簡単に出すことができ、手を温かく保ちつつ、スマートフォンなどのタッチスクリーンデバイスを使いやすくする設計です。
色ブラック
サイズメンズ フリー
素材本体:ポリエステル95%、ポリウレタン5% カフス部分:アクリル・ポリウレタン
1双
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
オープンタッチ機能とミトンの組み合わせは、さまざまな気候条件やアクティビティに対応できる柔軟性を提供します。状況に応じて、手袋の機能を調整できます。
色ブラック
サイズメンズ フリー
素材本体:ポリエステル95%、ポリウレタン5% カフス部分:アクリル・ポリウレタン
1双
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
サイクリング、ランニング、ハイキングなど、さまざまなアウトドアアクティビティでの使用に適しています。
色ブラック
サイズメンズ フリー
素材本体:ポリエステル95%、ポリウレタン5% カフス部分:アクリル95%・ポリウレタン5%
1双
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
耐炎性ケブラー糸縫製。
内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。
親指内側と手の平の一部に補強付。
エスコ品番EA353AT-32
質量(g)約396
袖口幅(cm)約20
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
関連キーワード