6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604 寸法A(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm)7.62 適合電線(mm2)最大1.25 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 結線方法Y型圧着端子用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ピン抜き工具 エンジニア 動画あり
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質ステンレス 全長(mm)62 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷