イージーコンテナーはワンタッチで折りたたみネスティン グ。保管スペースをとりません。黒板、ステー棒、ゴムバンド…標準装備。 (黒板250×250mm名入れ等もできます。)中間棚(オプション)を使用することにより用途もいろい ろ工夫できます。製品を乗せれば販売店でそのまま陳列できます。中間棚(オプション)は3枚まで使用できます。型式SEC-1 は2枚。イージーコンテナーは組立てに工具の必要なし。キャスター付で移動も楽々、物流の多様化時代に対応商品 の保管・陳列・輸送に安全・確実・最適です。
積載荷重(kg)350
材質スチール
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。
縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。
ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。
一般工業関係。
林業関係。
イージーコンテナー専用の中間棚です。
使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。
大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。
フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。
軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。
簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。
直進性とハンドリング(小回り)に優れています。
ピッキング・陳列作業に優れています。
バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)
質量(kg)本体:40、棚:4
耐荷重(kg)300
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。
高積みが可能で空間スペースを有効利用できます。
オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。
用途形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用
付属品ゴムバンド、黒板
トラスコ品番106-9615
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×740×1470
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)
質量(kg)本体:32、棚:5
耐荷重(kg)500
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
キャスター径(Φmm)100/125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。
広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。
アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ
材質アルミニウム合金
全長(mm)1130
奥行(mm)475
均等荷重(kg)100
すくい板幅(mm)265×350
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)100
質量(kg)23
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875
材質(アーム)スチール製
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
モノタロウ
¥59,980
税込¥65,978
五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。
全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。
色ホワイト
タイプ床板プラスチック
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。
完成品でお届けします。
床板と前面扉は取外し可能でお掃除もカンタン。
市販の錠前が付けられます。
安全ストッパー:ゴミ捨て時や回収時に不意に上扉が閉まることがありません。
設置面が傾斜していても水平を保つことが出来ます。
用途店舗や事業所、マンション等の集合住宅のゴミ置き場に最適
材質本体:アルミ製・アルマイト加工、コーナー部:アルミダイキャスト製、ストッパー部:18-8ステンレス製
輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。
重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。
本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。
棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。
用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などに
トラスコ品番106-9607
材質本体:アルミ、床板:アルミ
幅(mm)1585
質量(kg)40
高さ(mm)1455
奥行(mm)530
有効内寸法(間口×奥行)(mm)1489×504
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
着脱可能で必要な時に取付可能です。
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
材質スチール焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)
材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)
耐荷重(kg)500
キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個
荷台寸法(幅)(mm)445
ハンドル高さ(mm)1500
キャスター径(Φmm)130/100
アズワン品番65-0260-29
特性積み上げタイプ
荷台寸法(奥行)(mm)1277
有効寸法(幅)(mm)445
有効寸法(奥行)(mm)1141
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。
材質塩化ビニール
TKG品番9-1205-0801
TKG品番(2017)6-1083-0801
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
用途土木建築、林業、一般工業関係に。
付属品ワイヤロープ
トラスコ品番324-9603
材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール
幅(mm)720
質量(kg)26
高さ(mm)320
奥行(mm)140
最大能力3t
レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10
破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アルミ製で軽量。錆に強い。ワンタッチで折畳みができ、使わないときはコンパクトに収納できる室内物干しです。横桟が9本あるのでハンカチや靴下など小物を干すのに便利です。
幅(mm)720
質量(kg)1.4
高さ(mm)765
奥行(mm)630
収納時寸法(mm)720×100×860
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
1枚
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
移動に便利なタイヤ付き。ハンドルは折畳み式です。15mm(5分)ホースを約80m巻くことが可能です。真鍮製ノズルで水漏れしにくくなっています。ノンパンクタイヤ
材質スチール(メラミン焼付塗装)
カバーなし
質量(kg)9.5
キャスターあり
タイヤ幅(inch)8
巻取形式手動
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
イージーカート専用の中間棚です。
仕様ネスティング時や使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。棚もセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。
1枚
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
関連キーワード