支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単。支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
用途書庫・書庫上部の収容品落下防止
セット内容支柱金具:2個/フック付きベルト1本
材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤
取付~1800mm
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止
仕様耐震度/6強相当
材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン
過負荷耐量100kg/1本
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約60
震度6弱迄の揺れに対応。
用途書籍・ファイルの落下を防ぐ!
種別落下防止器具
材質シリコンゴム、PETフィルム、アグノル系粘着剤
寸法(幅W×長さL)(mm)25×880
1セット(2本)
¥969
税込¥1,066
欠品中
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品鉄+木ネジ5本付き
色ブラック
仕上艶消し黒塗装
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
用途書類飛出防止バー
種別つっかえ棒
材質紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線
内寸法(mm)(書庫)800~900
耐用年数(年)約5
1セット(2本)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止
種別落下防止器具
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策に
色ブルー
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプ6字フックタイプ
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ固定側(m)0.35
貼るだけで簡単に取り付けできます。
書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能)
吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!
種別耐震マット
材質アクリル系発泡
色ホワイト
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)2.5
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
こんなお得な商品も!

落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-04
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-05
1セット
¥7,800
税込¥8,580
欠品中
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
アズワン品番65-9334-02
1セット
¥7,500
税込¥8,250
欠品中
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-03
1セット
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
用途書類飛出防止バー
種別つっかえ棒
材質紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線
内寸法(mm)(書庫)700~800
耐用年数(年)約5
1セット(2本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別落下防止器具
仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.3
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
傑出したコンパクトモデル
上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。
専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。
コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生
(歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現)
直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能
(ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど)
デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美
(卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)約2/本
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184
スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー
再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)80/W・m
許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別落下防止器具
寸法(mm)45×145×1
質量(g)10(6本)
過負荷耐量40kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
傑出したコンパクトモデル
上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。
専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。
コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生
(歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現)
直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能
(ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど)
デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美
(卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)約2/本
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184
スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー
再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)80/W・m
許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
用途書類飛出防止バー
種別つっかえ棒
材質紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線
内寸法(mm)(書庫)600~700
耐用年数(年)約5
1セット(2本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単。支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定。収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
用途書庫・書庫上部の収容品落下防止
材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止
種別落下防止器具
材質【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト
種別落下防止器具
材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質鋼
関連キーワード