こんなお得な商品も!

ブックエンド
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
滑り止めゴムを付加:底面3箇所に抵抗力の強いシリコンゴムを付加しました。重い書類を立掛けた時の横滑りを防ぎます。
材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)
底部と背部にホルダーなどの薄い商品の倒れ込みを防ぐすべり防止のリブ加工をしています。
用途にあわせて、縦置き、横置きができます。
2仕切り3区画でファイルスタンド内の分類に便利。
900ミリ幅のキャビネットに4個並べて収納できます。
付属品連結用ジョイントネジ
材質ポリプロピレン
規格A4
内寸法(mm)約66/1区画
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(縦置き時)220×230×310
スタンダードな形状のブックエンドです。すべり止め付です。 。オフィスの書庫などの陳列や整理に最適です。
材質スチール(粉体焼き付け塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
5仕切りで細かく分類整理できるブックスタンド
用途本・雑誌・カタログのスタンドに最適
有効内寸法(mm)208mm(仕切板なし)
厚さ(mm)(仕切板)2.5
材質ハイインパクトポリスチレン
幅(mm)214
サイズA4
高さ(mm)274
奥行(mm)204
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー
間口(mm)880
奥行(mm)400
高さ(mm)880
均等積載量(kg/段)60
仕様完成品
付属品棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚
トラスコ品番509-3732
質量(kg)40
最大積載量(kg)180
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)の専用仕切板。
ファイルやカタログがラック内で倒れてしまうのを防ぎます。
ファイルの収納数にあわせて追加できるので、効率のよい収納が可能。
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)0.25
高さ(mm)219.5
奥行(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×150×219.5
OAファイルやB4ファイルなどの大型ファイルに便利。
仕様ストッパー付
トラスコ品番808-1843
質量(kg)1.15(2体)
材質(本体)金属製
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)155×280×190
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スチール製キャビネットの仕切りとして最適!(底部にマグネットシート付き)好きな位置に移動でき、ブックスタンドキットの追加し切りとしても使用できます。(【別売】A‐7340追加仕切りとして使用可能)
色白
トラスコ品番855-9811
材質スチール
幅(mm)75
高さ(mm)163
奥行(mm)239
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×208×160
内寸(mm)88(1区切りあたり)
書類を出すのに立ったり座ったり、引き出しを開けたり閉めたりと気づかないうちに多くの時間を費やしています。
マイ・ファイリングはムリせず早くをモットーにデスク上の利用を提案します。
今までは、デスク内から書類を出す場合、引き出す、取り出す、閉めるの3つの動作が必要でした。これからはマイ・ファイリングで取り出す。ワンアクション完了。効率3倍UP
色ウォームホワイト
付属品自在式(プラスチック)仕切板2枚、トレー3枚
質量(kg)6.6
サイズA4ファイル
高さ(mm)365
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)326×235×339、(右)300×243×339
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×245×365
グリーン購入法適合
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
デスクや書庫などに仕切りが欲しい時、簡単に取付ができる便利なファイルサポート。
棚板に取付けると区分や少量のファイルも整理できます。
仕様工具不要
付属品補助サポート4本
取付方式両面テープ接着式
トラスコ品番868-5936
セット内容仕切板×2、後仕切板×1
関連資料シリーズ組み合わせイメージ
1個
¥2,998
税込¥3,298
40日以内出荷
薄型ファイルや書類・雑誌などを机の上や本棚に整理・収納する際に便利です。収容物が傾きにくく、ブックエンドのように使用できます。
背幅が広く、仕切り付きでクリップボードや封筒の整理にも最適です。
丈夫で廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチです。
サイズA4-タテ
材質段ボール(古紙パルプ配合)
高さ(mm)312
奥行(mm)264
背幅(mm)150
収納幅(mm)142
再生材使用率(%)段ボール(古紙パルプ配合率86%)
ノートパソコンンの強い味方!
ノートパソコンを引き出すだけで即お使い頂けます。
使わない時は、マイ・ファイリングの下に収納。デスク上を広くお使い頂けます。
色ウォームホワイト
付属品自在式(プラスチック)仕切板3枚
質量(kg)6.1
サイズA4ファイル
高さ(mm)450
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)646×235×339
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×245×450
グリーン購入法適合
1台
¥23,130
税込¥25,443
翌日出荷
伸縮型ブックエンド(蛇腹付き)
本体寸法(mm)W105(最大時:W350)×L150×H205
本体質量(kg)1.1
パネルの上部に掛けてご使用いただける、シンプルなブックシェルフです。
パネル周りの空間を活かし、書類やファイル類をスッキリ収納できます。
材質スチール粉体塗装
色ホワイト
耐荷重約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×308×299.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂
タイプ帯電防止樹脂タイプ
底が伸縮自在にスライド。18.3~29cmまでスライドでき、同方向にも連結できます。
机上のスペースを有効活用できる便利なラックです。
底面4ヶ所にすべり止めラバー付き。
内側にもファイルの横滑りを防止するすべり止め機能付き。薄いファイルををこのすべり止めに引っ掛けて立て掛ければ、ラックの中で倒れにくくなります。
材質PS製
規格A4判
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×208×168
チラシを片手で抜き差しすることができます。マグネット仕様なので書庫やパーティション等でも利用できます。(両面テープ付き)
材質本体/アルミ、ローラー/アクリル、エッジ/スチールメッキ
棚やデスク上で本の横倒れを防ぎながらインデックスの役目も果たす、デザイン性と機能性を兼ね備えたブックエンドindice(インディチェ)。レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルーの5色が1セットになっています。パウダーコートしたスチール製で丈夫です。底面には薄いクッション材が貼ってあります。 オフィスやキッズルームの本棚にカラフルなアクセントをプラスします。デザインにこだわる方へのギフトにもぴったり。
材質本体:スチール(粉体塗装) 設置面クッション材:EVA
質量(kg)1.7
色レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー
板厚(mm)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×101×210
1セット(5色)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
塗装作業性にすぐれています。
耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。
使用場所屋内用
特性耐久
吹付距離(mm)(ガン距離)エアースプレー/200~300、エアレススプレー/300~500、静電塗装/250~350
適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)
主な用途鋼
膜厚(μm)25~35
希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30
危険物の性状非水溶性
塗装作業性にすぐれています。
耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。
使用場所屋内用
特性耐久
主成分アミノアルキド樹脂
適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)
主な用途鋼
希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種
危険物の類別第四類
混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ブック収納ケース コミック本対応
モノタロウ
¥759
税込¥835
本棚に入りきらないコミック本などの収納に。コミック本が普通サイズならおよそ28冊、大判サイズならおよそ22冊収納可。収納物を倒さず収納できる仕切り板付き。
材質ポリプロピレン
仕切りケース5個付き。A4サイズのクリアホルダーが収納可能。本棚にすっきり収納できる。持ち運びに便利な取っ手付き。
材質紙
サイズA4
耐荷重(kg)合計2(仕切りケース1個あたり400g)
本体質量(g)約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×100×240
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)仕切りケース:約318×15×224
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚
材質鋼板(粉体塗装)
質量(kg)28.6
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
最大積載量(kg)30/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚
材質鋼板(粉体塗装)
質量(kg)28.6
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
最大積載量(kg)30/段
棚段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
設置形態下置き
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
均等耐荷重(kg/段)30
関連キーワード