656件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700 キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途あなたの高さに合わせるデスク昇降式のPCデスクです。簡単なレバー操作で天面を59cm~80cm昇降でき、自分の体格に合ったデスク環境を作ることができます。腰痛や肩こりといったデスクワーク病にお悩みのあなた。原因は身体に合わないPCデスクかもしれません。[昇降式PCデスク]側面のレバーで58cm 80cm上下できる昇降式PCデスクです。[グラつきのない構造]グラつきを防止するため、4つの安定化パーツを配置しています。[ゲーミングデスクとして]自信の体型に合わせた高さ調整により快適なポジション設定が可能になります。RFP、RPGなどゲームの種類に合わせたポジション設定ができることも魅力の一つです。 耐荷重(kg)40未満 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 昇降範囲(mm)590~800
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。 間口(mm)700 奥行(mm)450 高さ(mm)700~880 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880 総耐荷重(kg)5
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ(旧ロアス)机上ラック
机上の整理整頓、プリンタ棚の高さ調整が工具不要の机上ラック。
材質支柱フレーム(上):スチールクロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:スチール粉体焼付塗装、棚:MDFPVC貼り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4.6
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ 材質(底部)エラストマー
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ昇降デスク 幅100cm
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。 デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×590~800 耐荷重(kg)天板:40/ フック:1/ バスケット:2 質量(g)16310 高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能 付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け 幅(mm)1000 奥行(mm)600 質量(kg)16.31 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) 昇降方式手動式 昇降範囲(mm)590~800 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580 奥行(mm)390 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファや椅子と合わせて使えて天板高さが選べる木製テーブル。ソファや使う人の身長に合わせて変えられる。一人用に無駄のない天板サイズ。脚部にはガタツキを緩和するためのアジャスター付属。天板高さを3段階に調整可能。コンパクトサイズで省スペース。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 質量(kg)6 材質天然木 ライトブラウン 耐荷重(kg)20 内寸法(mm)デスク下:595×310×530~630 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×415×550 材質(天板)天然木 昇降方式手動式 昇降範囲(mm)550 天板寸法(幅×奥行)(mm)750×415
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。 ※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 組立時間30分 組立人数1 耐荷重(kg)50 天板部均等耐荷重(kg)50 六角レンチ(mm)4 黒色 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり キャスターなし フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式(お客様組立) 使用工具手袋 総耐荷重(kg)50
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
仕様組立式 トラスコ品番393-3199 引出し内寸法(mm)469×373×39
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

サンワダイレクトデスク
横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。 どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)木目 木目 フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)40 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間20分 間口(mm)1200 材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 奥行(mm)450 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) サカエ 動画あり
高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスクです。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができます。[省スペース化を実現するローデスク]70×45cmのコンパクト設計。パソコン作業やゲーミングに特化した使い方で省スペース化を実現します。 アズワン品番3-700-01
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

高さ調整3段階可能、デスクの高さや収納物に合わせて高さ調整が可能!。高さは三段階で、一番低い高さに設定すると、机の下にすっぽり納まります(※一般的なデスク高さ70cmの場合)。一番高い高さは70cmと、一般的なデスクと同じ高さです。デスク横に置いて作業スペースとして使うことも◎。キャスター付きで出し入れ&移動が楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。
用途A4ファイル収納 ワゴン 付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ 材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP 間口(mm)420 耐荷重(kg)【天板(上)】5 【天板(下)】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×540(低)/620(中)/700(高)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

高さ調整3段階可能、デスクの高さや収納物に合わせて高さ調整が可能!。高さは三段階で、一番低い高さに設定すると、机の下にすっぽり納まります(※一般的なデスク高さ70cmの場合)。一番高い高さは70cmと、一般的なデスクと同じ高さです。デスク横に置いて作業スペースとして使うことも◎。キャスター付きで出し入れ&移動が楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。
用途A4ファイル収納 ワゴン 付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ 材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP 間口(mm)450 耐荷重(kg)【天板(上)】5 【天板(下)】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×540(低)/620(中)/700(高)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
仕様基本型 トラスコ品番285-1849 種別組立式 ピッチ(mm)(天板面調整)50 天板高さ(m)0.7~0.9 組立時間2人40分
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール 材質(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール 質量(kg)約1.8 天板耐荷重(kg)10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×160(組立時突起部含まず) 関連資料(0.85MB)
1台
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクの上を有効活用! 置くだけ収納力アップ! よく使われるサイズのPCモニタにピッタリサイズ設計! モニタの下にキーボードやノートPCを収納! 1台で2通りの使い方が可能!
質量(kg)2.48(パッケージ含む) 間口(mm)690 主要材質スチール サイズ(mm)690×200×256、有効内寸:656×90×250、上段使用時外寸:690×217×250、上段有効内寸:656×200×250 高さ調節2段階 コンセントなし 引出しなし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワダイレクトデスク
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。 ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。 天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。 座ったり、立っての使用に便利です。メイン天板は角度調整が可能です。 角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。 メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。 ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。 脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。 天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。 ストッパー付キャスターで移動に便利です。
幅(mm)約600 高さ(mm)約580~880 奥行(mm)約465 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×16 材質天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アルミ 六角レンチ(mm)5 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数1人 組立時間20分 仕様キャスターあり 昇降範囲(mm)天板部:(キャスター使用時/最低)580、(キャスター使用時/最高)880 総耐荷重(kg)5 均等耐荷重(kg)(天板)5 質量(kg)約7 キャスターあり 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約600×465×580~880
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H600~900_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スマートフォン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを充電しながら使用できる、角度や高さが調節可能なフリーアングルスタイルのアルミスタンドです。Webサイトの閲覧や動画視聴、ゲームプレイなどシーンに合わせてお好きな位置に固定して使用できます。シンプルなデザインでインテリアになじみやすく、アルミ素材で光沢があるので美しく高級感があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×125(収納時) 質量(g)約152 材質アルミニウム、シリコン 対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン(幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite 特性角度調節、高さ調節、充電使用可能、滑り止め
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)机上台 2段階高さ調整付 幅490mm
デスクの上に置くだけで、収納力がアップ! オフィスでよく使われるPCモニタのサイズに合わせたピッタリ設計です。 棚上は19インチモニタが収まるサイズです。 棚下にはテンキー付のフルサイズキーボード、17インチ液晶ノートPCが収まります。 棚板の位置は上段・中段で変更が可能!その時の用途に合わせた棚の高さ・収納サイズで使用できます。 脚には傷つき防止スポンジ付きですのでデスクの上を傷つけません。
ホワイト 材質主要材質=スチール 寸法(mm)490×200×256、有効内寸:456×90×250、上段使用時外寸:490×217×250、上段有効内寸:456×200×250 主要材質主要材質=スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンド セット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書 質量(kg)約3 タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252 保証期間購入日より6カ月 液晶モニター1台 適合モニターサイズ32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向垂直 対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

手軽にデスクに追加できる高さ調節可能モニタスタンド(435mm x 330mm)。13インチから32インチ(330mm - 812.8mm)、重さ10kgまでのモニタに対応。段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)。段重ね式ライザー間に小型ノートパソコンを収納。デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き。タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット。ペンその他の文房具を収納できるサイドポケット。滑り止めつきの底面
用途エルゴノミクス(人間工学)対応、すっきりとまとまったオフィス環境に貢献。デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィ 幅(cm)43.5 長さ(cm)33 高さ(cm)16.8
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。 リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。 アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約305 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430 アズワン品番64-8858-75 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手軽にデスクに追加できる高さ調節可能大型モニタスタンド(500mm x 330 mm)。13インチから32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応。段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)。段重ね式ライザー間のスペースが大きくとってあり、様ーなサイズのノートパソコンの設置が可能。デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き。タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット。ペンその他の小さな文房具を収納できるサイドポケット。作業面を保護する滑り止めつき底面
用途エルゴノミクス(人間工学)を考慮しながら、すっきりとまとまったオフィス環境作りに活用。モニタやプリンタをデスクやテーブルの表面から離して設置し、スペースを有効活用。デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィスを設定
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

専用収納ポーチ付き。454gの超軽量でコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができる。色はシルバー。バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、家では、もちろんオフィス・外出先での使用にも快適。 幅調整も可能なので、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用可能。 6段階の高さ調整と9段階の角度調整が可能ですなので、デスクワークの負担を軽減。
用途オフィス、キッチン、テレワーク、外出先で活用。 付属品専用収納ポーチ シルバー 調整範囲(inch)幅:約10~13 角度調整範囲1~9段階 高さ調節1~6段階
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスク。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができる。 アズワン品番3-700-02
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。
付属品キズ防止用シリコンパッド × 1 材質アルミニウム / シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130 対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで) RoHS指令(10物質対応)対応 特性充電使用可能、角度調節
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。
材質アルミニウム/シリコン 質量(g)約190 本体質量(g)約160 パッケージサイズ(mm)約94(W)×31(D)×173(H)mm 対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×24×130 保証期間1年間 特性充電使用可能
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 。傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 。画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 。天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 。6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 。ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 。通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 。耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 。スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 。丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 。不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン 質量(kg)約1.15 シルバー 耐荷重(kg)10 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45 対応インチサイズ6.9~17までのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン 特性折り畳み式/角度調節可/高さ調整可
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 動画あり
作業台の高さ調節が可能!実験台に最適な高耐薬品天板仕様の高さ調整式作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さ調整可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ400~高さ575mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できて便利。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライヤー時間を快適に!リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。使うときだけ簡単に設置でき、両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。
用途リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。クランプは回すだけで固定できるため、使うときだけ簡単に設置できます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置を好きな高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。クランプの内側にシリコンが付いているため、滑りにくく天板を傷つけにくいです。 材質スチール、ステンレス、PVC、ABS、EVA、シリコン ホワイト 質量(g)310 耐荷重(kg)約0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライヤーホルダー:約70×約95×約32、アーム部全長:約480、クランプ部:約55×約82×約137(収納時)、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:65 対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

快適な使用感:ノートパソコンやデスクトップPCを長時間使用する際に、肩や腕、手首への負担を軽減し、快適な姿勢をキープするエルゴノミクスアームレスト。マウス操作とキーボード入力のスムーズな移動が可能。優れた角度調整機能:6段階の高さ調整(-5mmから+70mmまで)、および180度回転(左右各90度)が可能なワークデスク用肘掛け。関節部は、身体の動きに制限を与えない360度回転。耐久性と快適性を追求:耐久性に優れたアルミダイキャスト製パソコンデスク用肘置き。アームパッドには、快適さを高め肌に優しく滑らかなフォームパッドを使用。最大耐荷重:5kg。簡単設置:完全に組み立てられた状態で出荷され、開封後すぐに取り付けが可能なPCデスク用リストレスト。工具不要のクランプ式で、デスクを損傷することなく簡単に取り付け可能。厚さ52mmまでの木製および金属製デスクに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品クイックスタートガイド 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)404 幅(mm)110 厚さ(mm)取付け面:最大52 ブラック 高さ(mm)75 質量(g)300 角度(°)スイベル / ピボット:360 保存温度(℃)0 - 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)0 - 30 高さ調節5mmから70mmまでの6段階 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲関節部:360度 水平回転範囲-90/+90度
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

Asmix(アスカ)電動昇降デスク
座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします
用途電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議 付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1 材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 安全機能チャイルドロック
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 動画あり
作業台の高さ調節が可能!実験台に最適な高耐薬品天板仕様の高さ調整式作業台です。全面棚付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さ調整可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ400~高さ575mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には収納に便利な全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。 グリーン購入法適合
1台
56,928 税込62,621
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)