20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670) 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)250 2018年トラスコ掲載ページ8 1008 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

日本ベンリーポニー重量級
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。 最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。 吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。 ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)710 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1350 荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
226,698 税込249,368
6日以内出荷

折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。 少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。 背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。 キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。 背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。
最大積載量(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)710 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1300 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
213,890 税込235,279
6日以内出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1束(6枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル・ドア・板など狭い通路でも運搬可。
ブレーキ付き 車輪径(Φmm)150、前輪の補助:55 タイプてんびん式 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)540 ハンドル高さ(mm)1400 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9059 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)985 タイプダブルA 吸着力70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。 トラスコ品番256-2442 材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム 吸着面寸法(Φmm)120 最大吸着能力(kg)50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンディ・クラウンHCバックアップ ヘラ
RoHS
ローラー付きで、バックアップ材の充填まで出来る便利グッズ。
幅(mm)65 高さ(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番818-4050 長さ(mm)603 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)993 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)70 荷台寸法(mm)550×206 荷台寸法(幅)(mm)687 ハンドル高さ(mm)993 キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm) エスコ品番EA950CD 質量(kg)1.34 全高(mm)80 目盛【ゲージ】0~‐1.0bar 材質(パッド)特殊ゴム 吸着能力(kg)120
1個
74,100 税込81,510
翌日出荷

ジョー・プリンス竹下ころガール
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム 質量(g)1325 最大積載荷重(kg)80 仕上緑色焼付塗装 コード1100330200 操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。 取付板厚(mm)(最大)40~80 分野設備・機械
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪248Φノーパンクタイヤ 車体寸法(mm)910Hx750Wx860L
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷

悪路でも走行可能!
ブレーキ付き 車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100 タイプてんびん式 車輪幅(mm)75 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ノンパンクタイヤ(空気入り) 荷台寸法(奥行)(mm)860 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷