22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
829,800 税込912,780
30日以内出荷

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストローク 付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚 トラスコ品番457-1924 材質スチール 質量(kg)189 高さ(mm)1281 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 引出し数9 最大積載量(kg)1500 荷姿完成品 引出し組合せ(DX100)4、(DX150)4、(DX200)1 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm長さ = 6.1mm奥行き = 5.3mm高さ = 6.4mmシリーズ = KRM55許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%村田製作所のKRMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KRMシリーズチップモノリシック(MLCC)コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKRMシリーズMLCC車載用コンデンサは、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされるコンデンサと基板の間の屈曲力の伝達を排除するため、基板上1 mmの位置にコンデンサを持ち上げる鉄合金の端子を備えています。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKRM MLCCコンデンサは、電源回路などの商業用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

仕様静電容量 = 22μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = スタック取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 5.3mm高さ = 6.4mmシリーズ = KCM55許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装村田製作所のKCMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KCMシリーズチップモノリシック(MLCC)車載用コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKCMシリーズMLCC車載用コンデンサは、弾性作用のある金属ピンを備えているので、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされる基板の屈曲がコンデンサに与える影響を低減します。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKCM車載MLCCコンデンサ向けの用途には、電源回路(例: エンジン制御ユニットに搭載されたDC-DCコンバータ)、従来の自動車だけでなく、電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)を含む自動車用途があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

仕様静電容量 = 15μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = スタック取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 5.3mm高さ = 6.4mmシリーズ = KCM55許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所のKCMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KCMシリーズチップモノリシック(MLCC)車載用コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKCMシリーズMLCC車載用コンデンサは、弾性作用のある金属ピンを備えているので、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされる基板の屈曲がコンデンサに与える影響を低減します。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKCM車載MLCCコンデンサ向けの用途には、電源回路(例: エンジン制御ユニットに搭載されたDC-DCコンバータ)、従来の自動車だけでなく、電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)を含む自動車用途があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg)44 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引き出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)2枚 デバイダー(小仕切)No-2(98mm)4枚No-3(148mm)2枚 トラスコ品番457-2220 材質スチール 質量(kg)37 高さ(mm)882 タイプオールロック 奥行(mm)407 間口(mm)418 均等荷重(kg)20 引出し数H60 1個、H120 6個 最大積載量(kg)200 引出し組合せH60 1個、H120 6個 塗装粉体塗装 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×882
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1リール(4000個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個 材質スチール 寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●静電容量: 100nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
739 税込813
翌々日出荷

仕様●静電容量: 20pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
799 税込879
5日以内出荷

仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありません RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
159 税込175
翌々日出荷

仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
529 税込582
欠品中

仕様●静電容量: 100nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
699 税込769
5日以内出荷

仕様●静電容量: 10nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
149 税込164
5日以内出荷

仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

仕様●静電容量: 330pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
68,980 税込75,878
5日以内出荷