直径15~25mmの杖をグリップできます。両面テープで簡単取り付け。説明プレート付き。
材質ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法粘着シール
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質エラストマー
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)13~30
設置方法ネジ止
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質ABS樹脂・エラストマー
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質EVA
対応径(Φmm)15~25
テーブルの天板にネジ止めで挟み込むことで簡単に取り付けが可能です。ネジを緩める事で取り外しも簡単です。天板にネジで挟み込んで固定するタイプです。
材質本体/ABS樹脂、フック/エラストマー
水平な面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)100×130×30
質量(g)75
椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
貼り剥がし可能で、水平な場所ならばどこでも取り付けできます。
杖受けは柔らかく弾力があります。
タイプL型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×30
材質(本体)ポリカーボネート、(杖受け)ウレタンゴム
パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。
材質PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム
取付寸法丸パイプ直径約2~4cm
杖に直接取り付けるタイプの杖用フックです。
葉の裏面はエラストマー素材で、接地面に対し滑り止めになるのが特長。
そのため葉の部分をテーブル等に掛けるだけで、杖の転倒を防止できる便利な商品です。
材質ナイロン樹脂、エラストマー
適合サイズ(Φmm)(杖径)19~20
RoHS指令(10物質対応)対応
全部で5種類のカラーバリエーションがあります。
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
ホルダー部は30°ずつ凹凸溝が彫ってあるので、取付け場所の角度が調整できます。
病院・銀行などの受付カウンター、デイサービスの机、あるいは個人宅の玄関など、いろんな場所でご利用いただいています。
天板の厚みが3~5cmの場合は、杖やすめW型をお勧めします。
材質ABS樹脂、エラストマー
適合サイズ(Φmm)(杖径)12~22
天板厚さ(mm)13~30
設置方法ネジ止
RoHS指令(10物質対応)対応
杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。2~3.2cmの手すりに取り付け可能。取付けクリップが回転し、どの角度でも取り付け可能です。工具不要で、コインを使えば簡単に取り外しできます。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス
質量(g)54
ケース入数30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9.8×3
適合径(Φmm)(杖)15~25
耐荷重(g)350
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
裏面が粘着パッドですので、貼った後も容易に剥がして移動できます。
材質プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)100×130×30
質量(g)75
壁面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)100×50×115
質量(g)75
杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。1.4~2.6cmのパイプに取り付け可能。ベッドのサイドレールに工具なしで簡単取付、取り外しができる杖ホルダー。立て掛けた杖が倒れるストレスから解放!・取付部が回るから縦横どちらのパイプでも取付OK。取付場所を選びません。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス
質量(g)48
ケース入数30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×8×3
適合径(Φmm)(杖)15~25
耐荷重(g)350
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
タイプ紐付
色ブラウン
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
質量(g)33
葉の部分をテーブル等に掛けるだけで杖の転倒防止に。脱落防止のためゴム止めできる様になりました。
寸法(cm)5.3×6.3×1.5
適合径(Φmm)(杖)19~20
質量(g)10
材質ホルダー部品:ナイロン樹脂、フック部品:エラストマー樹脂
付属品滑り止めゴム
ケース入数60
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
杖が倒れない「杖ホルダー」。下げるだけでアームが開き、裏面の粘着シートがピタッと貼りつきます。ワンタッチで着脱できます。名前がかける「ネームシール付」
用途杖の便利小物
材質ABS、PE、アルミ、ステンレス
質量(g)(杖)400まで
適合サイズ直径16mm~23mm(杖)
製品質量(g)14
サイズ(mm)91×23×34
RoHS指令(10物質対応)対応
全部で5種類のカラーバリエーションがあります。
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
ホルダー部は30°ずつ凹凸溝が彫ってあるので、取付け場所の角度が調整できます。
病院・銀行などの受付カウンター、デイサービスの机、あるいは個人宅の玄関など、いろんな場所でご利用いただいています。
天板の厚みが1.3~3cmの場合は、杖やすめクロス型をお勧めします。
天板厚さ(mm)30~50
材質ABS樹脂、エラストマー
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
設置方法ネジ止
RoHS指令(10物質対応)対応
杖や傘をちょっと置きたい場所に、ホルダーがあれば倒れる心配がありません。介援隊オリジナルカラー。テーブルの天板にネジで挟み込むタイプなので、穴をあけずに取り付けできます。ネジ止型なので、取り付け、取り外しが簡単!フックの角度も変えることができます。ネジは手で絞めることができるので取り付けが簡単です。挟み込む部分にはゴムが取り付けてあるためしっかりと固定されます。
仕様挟み込むタイプ
材質本体:ABS、フック:エラストマー
色イエロー
質量(g)50
ケース入数40
適合径(Φmm)(杖)12~22
取付可能寸法(cm)天板1.3~3
寸法(幅W×奥行D)(cm)6×8.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ