カテゴリ

  • 建築金物(101)
    • 床束・鋼製束(60)
    • その他基礎関連・床下材(6)
  • 接着剤・補修材(12)
    • 根太/床/巾木用(10)
  • 空調・照明・電設資材(26,691)
  • 店舗什器・備品(398)
  • 電気材料(372)
  • 制御機器(194)
  • 事務用品(140)
  • 自動車補修部品(129)
  • 建材・エクステリア(109)
  • 船舶用品・漁業資材(96)
  • 清掃用品(64)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 理美容(60)
  • 日用品(58)
  • 電動工具(48)
  • 梱包用品(40)
  • メカニカル部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 防犯用品(36)
  • 測定用品(34)
  • 家電(33)
  • 食品・飲料(31)
  • 縫製用品(31)
  • 安全用品(30)
  • バイク部品(29)
  • 学童・教育用品(27)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 厨房用品(23)
  • 卓上消耗品(21)
  • 防災用品(20)
  • 医療(19)
  • 自転車部品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 作業服(14)
  • 手袋(14)
  • 研磨材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • オフィス家具(8)
  • 物流用品(7)
  • テープ(7)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 塗料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農具(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「束」の検索結果

関連キーワード
29,229件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型鋼製束 モノタロウ

    T型鋼製束

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    用途大引き(床の骨組み)の支えとして付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り材質鉄タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ
  • プラ木レン フクビ化学

    プラ木レン

    フクビ化学(50件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
    上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
  • 鋼製束 城東テクノ

    鋼製束

    城東テクノ(24件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
    色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
  • L型鋼製束 モノタロウ

    L型鋼製束

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り材質鉄タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ
  • 鋼製束Tタイプ 城東テクノ

    鋼製束Tタイプ

    城東テクノ(22件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
    色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
  • スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】F

    タナカ(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • ゆかづか 合板タイプ 城東テクノ

    ゆかづか 合板タイプ

    城東テクノ(18件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
    材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
  • ゆかづか 城東テクノ

    ゆかづか

    城東テクノ(5件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
    材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
  • スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ

    スチール束<新横綱>Fタイプ

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
    用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • プラ束 宝生 台板タイプ フクビ化学

    プラ束 宝生 台板タイプ

    フクビ化学(5件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個ほか
    3日以内出荷
    従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
  • フラットTDF鋼製束 タカヤマ金属工業

    フラットTDF鋼製束

    タカヤマ金属工業(5件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
  • 75-105mm 鋼製ミニ束(F型) エスコ

    75-105mm 鋼製ミニ束(F型)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
  • スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】L

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • 調整束 城東テクノ

    調整束

    城東テクノ(7件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(50個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)材質66ナイロン色ブラック表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
  • WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協

    WP型支持脚(補強支持脚タイプ)

    万協(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    沈み込みの少ない補強用支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • 束一発 国元商会

    束一発

    国元商会(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    独自のレバー操作で施工一発調整が可能! 必要な高さまで、素早く調整できます。 大引のレベル出しが確実に行えます。 ボルトと本体をがっちりと固定します。 圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。 耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。 木より樹脂より、高耐久・長寿命。
  • 床束 コンドーテック

    床束

    コンドーテック(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
    タイプLタイプ
  • TD鋼製束 タカヤマ金属工業

    TD鋼製束

    タカヤマ金属工業(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
  • ファインQ鋼製束 カナイ

    ファインQ鋼製束

    カナイ
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
    材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
  • ボンド束職人 コニシ

    ボンド束職人

    コニシ(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物
    用途鋼製束及びプラスチック製束の施工成分ウレタン樹脂系環境対応健康住宅対応製品不揮発分90%以上改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)140±20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • YR束Tタイプ 城東テクノ

    YR束Tタイプ

    城東テクノ(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    実用品質にこだわったエコノミータイプ。
    付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本色シルバー(メッキ)タイプTタイプ表面処理めっき処理(ダクロ相当)
  • YR束Lタイプ 城東テクノ

    YR束Lタイプ

    城東テクノ
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    実用品質にこだわったエコノミータイプ。
    付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本色シルバー(メッキ)タイプLタイプ表面処理めっき処理(ダクロ相当)
  • 調整束 城東テクノ

    調整束

    城東テクノ(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    翌日出荷
    取付ビス(Φ4x30mm)、コンクリート釘(#12x25mm)
    材質66ナイロン PP樹脂製
  • 鋼製束 L型 TRUSCO

    鋼製束 L型

    TRUSCO
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷
    軽量、強固で耐久性に優れています。
    用途建物の床を支える建築部材として。材質鉄タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
  • 鋼製束 T型 TRUSCO

    鋼製束 T型

    TRUSCO
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷
    軽量、強固で耐久性に優れています。
    用途建物の床を支える建築部材として。材質鉄タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85
  • スチール束<新横綱>Lタイプ タナカ

    スチール束<新横綱>Lタイプ

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
    用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75-105mm 鋼製ミニ束(L型) エスコ

    75-105mm 鋼製ミニ束(L型)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EN-31材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
  • 321-471mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    321-471mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-26材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)321~471ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
  • 192-300mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    192-300mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-24材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)192~300ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
  • フクビ鋼製束 フクビ化学

    フクビ鋼製束

    フクビ化学
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
  • 236-386mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    236-386mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-15材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
  • 126-156mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    126-156mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-22材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
  • 511-661mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    511-661mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-28材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
  • 236-386mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    236-386mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-25材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
  • 152-220mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    152-220mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-13材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
  • 126-156mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    126-156mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-12材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
  • 511-661mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    511-661mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-18材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
  • 411-561mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    411-561mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-17材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
  • 321-471mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    321-471mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-16材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)321~471ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]