八つ切りサイズの学校などの書初めに最適な半紙です。サイズに学校指定があります。(地域により異なります。)
用途半紙
寸法(mm)682×173
1パック(20枚)
¥169
税込¥186
当日出荷
三文字用/四文字用、両面マス目入り。
寸法(mm)300×1100
科目書道
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
1個
¥2,173
税込¥2,390
3日以内出荷
たっぷりの書道液で強く筆記してもやぶれにくい書初め用紙。機械漉き書初め用紙の中厚口。
用途書初め用紙
質量(g)5(1枚のサイズ)
サイズ(mm)八ツ切判:175×680(1枚のサイズ)
素材紙
入数20枚
1袋(20枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
一般高圧ガス保安規則及び危険物の規制に関する規則に基づく標識です。
マグネット式のため取り外しが可能です。
文字内容高圧ガス
種別危険物
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状車両警戒標識
区分LP高圧ガス関係
取付方式マグネット式
文字色蛍光色
筆のすべりが良く、にじみにくい
仕様小中学生練習用
材質パツプ紙
寸法(mm)333×240
質量(g)5000
1袋(100枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
両面に三文字、四文字のマス目入!
セット内容本体×1
材質テトロン100%
寸法(mm)230×750
1枚
¥573
税込¥630
当日出荷
画仙紙にすばらしい墨色と滲みが期待できる揮毫用墨。
条幅揮毫用
条幅練習から作品作りまで使用できる、純黒の鮮明な墨色。
材質煤・膠・香料
寸法(mm)39×21×160(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)
型10.0丁型
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
画仙紙にすばらしい墨色と滲みが期待できる揮毫用墨。
条幅作品用
濃墨では上品な柔らかい純黒で、淡墨では淡茶系。
材質煤・膠・香料
寸法(mm)40×19×158(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)
型10.0丁型
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
厚みがあるからすべらない。
寸法(mm)450×1500
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
八切判下敷・三枚判下敷もらくらく収納!水彩筆、デザイン筆が大量に入ります。
寸法(mm)Φ80×350
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
にじみが少なく、筆運びが滑らかです。
仕様20枚毎に紙帯入り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質パルプ半紙
寸法(縦×横)(mm)333×240
紙厚(mm)0.071
坪量(g/m2)31
1箱(1000枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オレンジポリウレタンホイール、シリーズNPB . 二条ねじシールド ホイール幅: 30 mm ボールベアリングハブ ポリウレタン製のソリッドタイヤ
仕様ホイール径 = 125mmホイール幅 = 30mmボア径 = 10mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 150kg車輪材質 = ポリウレタン軸受材質 = ナイロン機能 = 耐摩耗性、耐腐食性、ソフトな乗り心地及び化学薬品への耐性、耐引き裂き性軸受タイプ = ボールベアリングハブ径 = 49mm穴長さ = 49mmカラー = オレンジ
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。
24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。
防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
用途株間・条間メジャー。
仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用
全長(mm)106
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。
24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
用途株間・条間メジャー。
仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用
全長(mm)106
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
完成品でお届け。ガスやIHのビルトインコンロの上を、作業スペースや一時置きとして使える便利グッズ。コンロがむき出しにならないので、ホコリ防止やペットのいたずら防止にも活躍。細部まで丁寧なつくりの、燕三条製。折りたたみ式で、コンロを使う際は広げて展開。展開時は自立し、ロックもかかるので安心。取っ手付きで開け閉めをサポート。ネジ打ちはなく置くだけタイプ。付属の強力両面テープで固定も可能 (付け外しは不可)
用途燕三条のキッチン収納シリーズ。幅60cm対応 ビルトインコンロ ガス台
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)3
高さ(mm)【天板展開時】565
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【天板下隙間】54×620×470
対応幅60cmまでのコンロ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.8×58.1×7/56.5
天板寸法(幅W×高さH)(mm)655×510
ブラシンはいもち病防除剤として、。またいもち病と米の品質に影響を及ぼす穂枯れ性病害との。同時防除剤として、低コスト・高品質米生産稲作時代に役立つ全く新しいタイプの稲病害の優れた防除薬剤です。いもち病、ごま葉枯病菌をはじめ、米の品質に影響を及ぼす。穂枯れ性病害(変色米、すじ葉枯病、褐変穂、紅変米、稲こうじ病)や、。バクテリア病害(内穎褐変病、褐条病、もみ枯細菌病)等。幅広く稲の主要病原菌に活性を示します。
有効成分フェリムゾン(PRTR・1種)15.0% フサライド(PRTR・1種)15.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)19165
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。1回転で2回転分締め付ける2条ネジ採用により着脱が飛躍的に向上。マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステー
色ブラック
最大積載量(kg)75
キー数2個
入数(個)1箱(4)
ステー高(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm)
長さ(cm)下プレート:51
対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など
条間距離(cm)(対応)45~80
馬力(PS)(対応)5~38
地上高さ(cm)45
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1430~1880
質量(kg)9.3
タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)
地上高さ(mm)220・270
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm)
長さ(cm)下プレート:78
対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)
条間距離(cm)(対応)60~75
地上高さ(cm)55
「高圧ガス」 標識一般高圧ガス保安規則 第70条(省令補完基準)1-4-1・2車両の警戒標は、車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形を標準とする。正方形・それに近い形状の警戒標の面積は600cm2以上とする。車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。使用区分例。小型車両(車幅1.70m以下) 標識サイズ 110×510mm。大型車両(車幅1.98m未満) 標識サイズ 120×600mm。それ以上(車幅1.98m以上) 標識サイズ 150×
種別危険物
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状車両警戒標識
文字内容高圧ガス
文字色蛍光色
トラスコ品番371-8948
寸法(mm)300角×0.8
区分LP高圧ガス関係
質量(g)280
取付方式マグネット式
日本緑十字社品番043017
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅4mmから6mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼
サイズ4
タイプスタンダード
寸法H(mm)アッセンブリ:4
寸法L1(mm)スライドユニット:17
構造ボール非保持式
寸法L2(mm)スライドユニット:6.5
寸法L3(mm)スライドユニット:11.9
寸法N(mm)アッセンブリ:3
寸法H1(mm)アッセンブリ:1
寸法W2(mm)スライドユニット:10
ユニット数1
1個
¥9,500
税込¥10,450
69日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ