槌目調のデザインで来客用におすすめの冷茶グラス。美しさと丈夫さを兼ね備えた、高品位ソーダライムガラス・ファインクリア。
材質ソーダライムガラス
容量(mL)170
質量(g)95
コード31747776
アズワン品番65-0349-59
寸法(口径Φ×高さH)(mm)78×65
1箱(6個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
材質ソーダガラス
容量(mL)185
口径×高さH(mm)88×62
品名・タイプショットグラス
1箱(3個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
容量(mL)175
食器の種類洋食器
高さ(mm)63
口径(Φmm)80
最大径(Φmm)80
フードフレッシュバッグ(別売り)にお使いください。
容量(mL)185
材質ガラス
高さ(mm)62
最大径(Φmm)88
品名・タイプショットグラス
口径(mm)88
TKG品番9-2268-2001
TKG品番(2017)6-2052-2101
食器の種類和食器
1箱(3個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
容量(mL)60
高さ(mm)47
口径(Φmm)63
最大径(Φmm)63
材質ソーダガラス
容量(mL)185
口径×高さH(mm)88×62
品名・タイプショットグラス
1箱(3個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
食器の種類洋食器
容量(mL)215
食器の種類洋食器
高さ(mm)61
口径(Φmm)85
最大径(Φmm)85
仕様口部物理強化
最大径(Φmm)72
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
材質ソーダガラス
食器洗浄機×
食器の種類洋食器
リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。PANELEDTUMBLERSパネルタンブラーシリーズ
容量(mL)355
直径(Φmm)79
口径×高さH(mm)79×137
TKG品番9-2228-1701
TKG品番(2017)6-2014-2101
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。GIBRALTARジブラルタルシリーズ
品名・タイプショットグラス
食器の種類和食器
材質竹
直径(Φmm)120
質量(g)20
TKG品番9-2378-3401
TKG品番(2017)6-2169-3801
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
容量(mL)50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)44×60
耐熱温度(℃)-18~+70
食器の種類洋食器
スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性。鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。
材質PC
形状一眼型
規格EN166 1FT/FT、EN170 UV 2C-1.2
レンズ色クリア
機能耐紫外線性
材質(レンズ)PC
1本
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
マリオHS人気のカジュアルテイストです。
容量(mL)300
直径(Φmm)81
口径×高さH(mm)80×87
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2267-1601
TKG品番(2017)6-2051-1701
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。
XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。
レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。
私物めがねの上から掛けられます。
サイド、ひさし付
仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)
アズワン品番67-6631-14
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質全面強化ソーダガラス
食器の種類洋食器
ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。シエナシリーズ。
材質全面強化ガラス
食器の種類洋食器
リビータンブラー&バーウェアESQUIREエスクワイアシリーズ
品名・タイプショットグラス
食器の種類洋食器
リビータンブラー&バーウェアCHICAGOシカゴシリーズ
食器の種類洋食器
シンプルでおしゃれな丸型の木製コースターです。
材質天然木 (ラバーウッド)
形状丸
寸法(mm)約93×93×9
直径(Φmm)93
塗装NC塗装
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード