どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:534
質量(kg)13.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:950
質量(kg)11.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
参考/旧型式RP-041ML(Φ75×70)
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m
使用圧力(MPa)0.68
単管(48.6Φまで)の地中打込み作業に。
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×355
全長(mm)355
内径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870
シャンク形状29mm六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号218
振動3軸合成値(m/s2)6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608
付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
材質アルミ合金、プラスチック
付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番102-5737
質量(kg)9.2
シャフト径(Φmm)Φ20
全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:534
質量(kg)13.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:950
質量(kg)11.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:534
質量(kg)11.8
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:645
質量(kg)11.2
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:645
質量(kg)8.1
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):800以下
外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:1292
質量(kg)7
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形: 918
質量(kg)6.7
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:768
質量(kg)6.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形: 503
質量(kg)7.3
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:1325
質量(kg)11.9
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:800
質量(kg)11.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:498
質量(kg)8.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形: 613
質量(kg)6.5
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230
タイプ手持ち式
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290
対辺寸法(mm)30H
径(mm)40
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
パイプを引き抜く引き抜き力350kg。
しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。
パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。
長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。
ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。
質量(kg)4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123
適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)930
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜
減速比30:1
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)
騒音値(dB)約97(1m四方平均値)
適合ドリル径(mm)Φ20~150
燃料タンク容量(L)0.8
回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)
エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24
出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1
点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90
取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ