17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 頭径(Φmm)90 全長(mm)450 材質(頭)樹脂 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)160 トラスコ品番836-3362
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)105 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)2.82 頭部長(mm)240
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
エコ商品
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅香工業掛矢 丸胴樫
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)240
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 形状柄部手元:小判型 質量(g)900 プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50 頭部寸法(mm)75×75 柄長さ(mm)320 頭部長(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。 ・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 ・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。 ・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 ・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 質量(kg)1.5 種類掛矢(カケヤ) 柄長さ(mm)600 頭部長(mm)150
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:天然木、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 寸法(mm)頭部胴:90×90 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)150 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

大五郎角型掛矢
強度があり耐久性に優れています。
用途杭打ちや解体作業に! 全長(mm)900 材質(柄部)ナラ
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金象PROLINEAP手掛矢
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:樹脂、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)450 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)160 胴径(Φmm)頭部:90 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)120 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)3.62 頭部長(mm)240
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)135 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)4.42 頭部長(mm)240
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

頭部に反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業用として最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。 柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業 頭部径(Φmm)145 材質(頭)樹脂(再生樹脂) 材質(柄部)天然木 形状柄部手元:小判型 全長(mm)900 質量(kg)3.5 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)230
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。 種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)125 全長(mm)900 材質(頭)LLD/EVA 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)245 トラスコ品番382-0289 質量(kg)3
1丁
4,898 税込5,388
欠品中