25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目印として黄色の番線が付いています。
用途コンクリートパイルの目印 全長(mm)400 質量(g)約200
1箱(100本)
6,498 税込7,148
当日出荷

1組(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打込み用杭付
付属品打ち込み用杭1本 質量(g)330 長さ(cm)U字型杭:14.5、ラバー:11
1組
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8930 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

トーエイライトポイントマーカーW18
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組) ウエーブ加工杭を使用しているので抜けずらく、固めのグランドでも使用可能な万能タイプ
材質ロープ:ポリエチレン、杭:スチール 寸法(mm×cm)ポリエチレンロープ:6×15、杭:6×18 質量(g)590
1組(10本)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質スチール(SS400) 幅(mm)30 径(Φmm)6 内径(Φmm)17 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 頭部形状丸型
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)900 保護等級IPX4 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)4000 取扱説明書(0.27MB) 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用 寸法(mm)Φ26×4.2 適合コノエネイル:No.01・No.1 材質本体:ABS樹脂 主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
1セット(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな黒の丸杭。作業現場を問わず幅広くお使い頂けます。 樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。 穴なしタイプ
仕様●サイズ(mm):Φ50×750●材質:リサイクルプラスチック●重量:1.2kg アズワン品番65-2158-91
1本
745 税込820
当日出荷

最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)(本体)900、(三脚)1500 保護等級IPX4 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)4000 取扱説明書(0.28MB) 電球の種類LED
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
種別O型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)13 口径(Φmm)53 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型/異形
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷

プラボーくん専用アンカー。プラボーくんを安全に素早く連結・固定できます。 他社製樹脂敷板にも一部ご使用いただけます。杭芯間110mm(プラボーくんサイズ)。・土面に連結しながら固定。・ハードタイプ
材質異形鉄筋(Φ16)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置 付属品反射シート(20×20mm)1枚 寸法(mm)50×80 目盛(mm)ヨコ:±25、タテ:40 マイゾックスコード220393
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プラボーくん専用アンカー。敷板上への突起量を最小限にすることでつまづきを防止し、プラボーくんを安全に素早く連結・固定できます。他社製樹脂敷板にも一部ご使用いただけます。杭芯間110mm(プラボーくんサイズ)。・土面に連結しながら固定。・低頭タイプ。・保護キャップ付き
材質スチール(t4.5)・異形鉄筋(Φ13)・亜鉛メッキ
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック
1本(1本)
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックKTパワーレバー
「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)