20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目印として黄色の番線が付いています。
用途コンクリートパイルの目印 全長(mm)400 質量(g)約200
1箱(100本)
6,498 税込7,148
当日出荷

リサイクルプラスチック製。通し穴付(Φ13mm)。
穴数3個
1本
5,020 税込5,522
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケイユーシステム杭太郎 48.6Φ
繰り返し使用可能で、カエリが出来にくくサビにも強いです。
用途土木工事・建築工事フェンスや安全鋼板の設置に。 太さ(mm)48.6 結束本数100
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打込み用杭付
付属品打ち込み用杭1本 質量(g)330 長さ(cm)U字型杭:14.5、ラバー:11
1組
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトポイントマーカーW18
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組) ウエーブ加工杭を使用しているので抜けずらく、固めのグランドでも使用可能な万能タイプ
材質ロープ:ポリエチレン、杭:スチール 寸法(mm×cm)ポリエチレンロープ:6×15、杭:6×18 質量(g)590
1組(10本)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトポイントマーカー18
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
材質ロープ:ポリエチレン、杭:スチール 質量(g)435 寸法(mm×cm)ポリエチレンロープ:6×15、杭:5×18
1組(10本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用 寸法(mm)Φ26×4.2 適合コノエネイル:No.01・No.1 材質本体:ABS樹脂 主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
1セット(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本 材質スチール 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×6.6×39.3
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束などに。 径(Φmm)(鉄線)3.1 全長(mm)700 トラスコ品番402-6101 材質なまし鉄線 質量(g)1700
1箱(200本)
14,980 税込16,478
当日出荷

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290 対辺寸法(mm)30H 径(mm)40
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。 線径(mm)3.1 全長(mm)700 トラスコ品番300-6425 材質なまし鉄線 質量(g)800
1袋(10本)
989 税込1,088
当日出荷

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズ。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者でも簡単。
用途ラティスやフェンスを「土の上」に設置したい時に。※調整付 材質スチール 質量(kg)約1.6(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約460(1個あたり) 仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m 使用圧力(MPa)0.68
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

住まいスタイル土中用支柱固定金具
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、「土の上」に設置したい時に。 材質スチール 質量(kg)約1.4(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約460(1個あたり) 寸法(cm)7.6角 仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)