歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。
ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20
幅(mm)950
寸法(mm)950×20m
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 123 015
転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。
幅(mm)950
質量(kg)12.8/巻
長さ(m)10
品種ファブリックフロア下地用シート
関連資料※カタログ(0.8MB)
全厚(mm)6
1巻(10m)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
階下への音の伝わりを低減する屋外対応の下地用シート。
幅(mm)950
質量(kg)2.8
タイプ屋外
長さ(m)20
全厚(mm)2.3
1巻(20m)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 特殊ゴム
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)6
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
転倒時の衝撃を吸収し、ケガのリスクを低減する。高齢者住宅・施設・教育施設に最適な床下シート。
幅(mm)1800
軟質塩化ビニールシートに片面エンボス加工をして滑りにくくしてあります。シートの厚みがあるため、耐久性にも優れた養生シートで、燃えにくいポリ塩化ビニール(PVC)製です。
選挙投票場やコンサートなどのイベント会場などの床養生などにも広範囲にご利用いただいています。
色グレー
長さ(m)50
幅(mm)910
厚さ(mm)0.2
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。
外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。
カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。
テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
質量(kg)20(参考)
タイプ遮音シート
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
初期粘着力があり、作業性に優れる。
圧着後の収まりが良い。
非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート
外観白色 ペースト状
施工面積(m2)0.30kg
待機時間10~20分
貼合せ可能時間10~60分
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地
種類アクリル樹脂系エマルション形
仕様ビニル床・タイルシート
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
関連キーワード