23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909 タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
1箱(25枚)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1箱(25枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909 機能巾木防汚、抗菌
1ケース(25枚)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)100
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(25枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35 厚さ(mm)3 材質PP(ポリプロピレン) 全長(m)4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(360g)
659 税込725
当日出荷

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7 長さ(mm)3950 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

対象物(フロアー材・カーペット等)への直接のテープ貼り付けが不要で、糊残りの心配がありません。 流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っており、カットが容易です。 幅方向に2箇所ハーフカットが入っており、折り曲げが容易です。 本品への使用テープは種類・幅を選ばず、新築・リフォーム問わず使用可能です。 立上りタイプで壁際のゴミ・ホコリ溜まりを軽減でき、清掃が容易です。 日焼け防止にも役立ちます。 ロール状なのでハンドリングがよく施工も簡単です。
用途床・廊下・巾木などの養生に トラスコ品番785-1251 材質紙管原紙 質量(kg)1.6
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
1巻(12m)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100 仕様裏面に吸着剤付き 幅(mm)(上辺)5、(下辺)20 高さ(mm)6.5
1箱(4本)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300
車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。 ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。 壁面と床面の調和を演出します。
用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど 長さ(m)9 高さ(mm)300 工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV) 質量(kg/巻)6.7
1巻(9m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909 仕様裏面:粘着テープ付き
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上クロス柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)60
1箱(25枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巾木の施工性が向上。 高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。 巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 施工面積10cm幅で80m2/3kg 主なワークパーツ
1箱(3kg)
3,698 税込4,068
9日以内出荷

印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)909 タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
1箱(25枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)909 高さ(mm)100 ケース質量(kg)6.1 機能巾木防汚、抗菌
1ケース(25枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間10~30分 外観白色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)