20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01 使用温度範囲(℃)-40~200 特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性 材質シリコーンオイル、シリカ粉末 ちょう度200 トラスコ品番397-4405 増ちょう剤シリカ 基油シリコンオイル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210 淡白色透明 特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性 トラスコ品番356-4045 質量(g)65 使用温度範囲-40~180℃ 危険等級その他のもの アズワン品番6-373-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,898 税込4,288
当日出荷

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用 使用温度範囲(℃)-20~250 増ちょう剤PTFE 使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
1本(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種高真空装置のシールに
用途CFC・HCFC用 ちょう度217 白色半透明 商品タイプシリコングリース エスコ品番EA920AF-30 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(100g)
4,400 税込4,840
当日出荷

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。 ちょう度265~295 トラスコ品番324-1432 質量(g)94 使用温度範囲-35~260℃ アズワン品番1-9879-02 危険物の類別非危険物
1本(75g)
22,980 税込25,278
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH44MGREASE
高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース 特性耐熱性 使用温度範囲(℃)-40-180 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 稠度260
1缶(20kg)ほか
649,800 税込714,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護 半透明白色 仕様(USDA/NSF)H1 性能(真空)1×10^-12mmHg 使用温度範囲(℃)-40~+260 容量(g)50 使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水 混和ちょう度280 アズワン品番3-9270-01 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
1,850 税込2,035
当日出荷

非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所 ちょう度No.2 半透明白色 商品タイプシリコングリース 特性絶縁、耐熱性 仕様NSF/USDA:H1 種別チューブ 使用温度範囲(℃)-40~260 使用目的真空グリース、絶縁グリース 体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃) 粘度(NLGI)2 蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12 アズワン品番1-5587-01 危険物の類別非危険物 絶縁耐力400V/mil(50mil gap) 適合用途チューブ
1本(85g)
4,798 税込5,278
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリース
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。 ちょう度260(60回混和) 商品タイプシリコングリース 特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性 トラスコ品番356-4061 質量(g)115 使用温度範囲-40~180℃ 使用目的潤滑 比重1.05(25℃) 滴点(℃)210 増ちょう剤リチウム石鹸 基油メチルフェニルシリコーンオイル 加熱減量(%)2.0(150℃/24hr) 危険等級その他のもの 離油度(%)2.5(150℃/24hr) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.1kg
1個(100g)
3,598 税込3,958
当日出荷

ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
1個(15g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高真空用シリコーングリスです。
用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。 トラスコ品番397-4405 材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末 質量(g)75 使用温度範囲-40~204℃ 容量(g)50 ちょう度200 主成分シリコーンオイル、シリカ粉末 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用 仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度3号 比重0.9(20℃) 外観半透明白色グリース状 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)高真空シール用オイルコンパウンド
耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。 広い温度範囲で使用できます。
用途真空機器のシール トラスコ品番281-2631 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル混和物 外観グリース状(硬化前) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1本(100g)
4,698 税込5,168
当日出荷

トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート HP-300グリース
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。 透明 使用温度範囲(℃)-65~250 ちょう度No.2 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE) 仕様NSF H1 認定取得 タイプNSF H1 認定取得 危険物の類別非危険物 特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
1缶(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-50~150
1本(400g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。 使用温度範囲(℃)-40~150 タイプオキシムタイプ JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1)) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 有効期限12ヶ月
1本(330mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)