65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷



1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(500mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1本(250mL)
999 税込1,099
翌々日出荷


ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3 寸法(mm)約70×188×39 質量(g)300 電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定方式ガラス電極法 表示分解能0.01pH 機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ 表示範囲pH-2.00~16.00 繰返し性±0.02pH以内 アズワン品番4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません) 電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60 消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時) 外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正 セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプカスタムLCDベーシックタイプ 測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃ 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1 表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200 繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内 表示器カスタムLCD 表示範囲(℃)-5~110 アズワン品番2-1572-22 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
149,500 税込164,450
当日出荷

大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正 セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプタッチパネル搭載タイプ 電源AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売) 本体寸法(mm)130×60×230 本体質量(kg)0.8 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ2000データ 消費電力(VA)約11 アズワン品番2-1572-11 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
仕様【pH電極】GST-5821C(付属) 付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線 種別卓上型pHメーター 寸法(mm)130×230×60 質量(kg)約0.7(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V) 測定項目pH・ORP・温度 測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃ メモリー1000データ アズワン品番2-1572-22
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃ 付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個 寸法(mm)70×39×188 測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃ 質量(g)約300(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売) 測定項目pH・温度 メモリー1500データ 表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃ 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法近赤外90度散乱光測定 外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容本体(CGP-31/保護カバー・単3電池×2)、炭酸ガス電極(ELX-008)、スターラー(ST-7)、CO2用校正液粉末(143D044)、イオン強度調整剤、炭酸ガス電極内部液(RE-11)、溶液用校正セル(CGC-202L)、電極スタンド・ホルダ(6948810K/7262340K、支柱、電極ストッパー、袋ナット)、Oリング/隔膜カートリッジ(XC339031)、注射器、撹拌子、取扱説明書 測定範囲(CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100% 質量(g)約280(電池含む 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ 測定方式隔膜式ガラス電極法 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約68×173×35 温度測定範囲(℃)5~50 応答時間90%応答約2分(標準液測定において) 球径(Φ)×長さ(Lmm)電極:30×128 校正校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正 表示範囲(CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃ 繰返し性(CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内 防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可 精度保証温度(℃)0~45
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。 セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個 測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃ 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 測定方式ガラス電極法 消費電力約0.003W 表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁) セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本 質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず) 備考※pH、ORPは出荷時選択式 出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下 電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター 測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光) 表示デジタル、項目切り替え表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5 アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力 保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効) 寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む) 校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正 表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L 繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS データメモリ3360件 動作温度範囲(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁) セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本 質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず) 備考※pH、ORPは出荷時選択式 出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下 電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター 測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光) 表示デジタル、項目切り替え表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5 アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力 保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効) 寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む) 校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正 表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L 繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS データメモリ3360件 動作温度範囲(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



大型カラータッチパネルを搭載。データメモリー機能(2000データ)。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH 電源(V)AC100~240(専用ACアダプター) 測定項目pH,ORP,イオン,温度 本体質量(g)約 800 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力約11VA 機能校正履歴作成:最大20回分 校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと) 表示範囲温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度 表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD データメモリ2000データ 印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 測定範囲(mV)(ORP):±2000.0 入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

測定範囲温度:0.0~100.0℃ 電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です 測定項目pH,ORP,温度 本体質量(g)約 700 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力電池寿命 約2500時間(推定値) 機能校正履歴作成:最新1回分 JIS規格JIS形式 I 校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 測定範囲(mV)(ORP):±2000 型式承認番号計量法:第SS163号 入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷