156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)12000 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。 材質安来鋼 青紙1号使用 適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。 仕様無段変速制御付 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 振動数(min-1)0~28000 振幅(mm)1 使用時間連続運転可能
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
トラスコ品番114-0388 消費電力(W)80 外径×全長(mm)44×228 定格電流(A)0.8
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426 寸法(mm)100×350×140 質量(kg)2.2 振動数(min-1)12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ウッドカーバーWCS-100型専用ヘッドになります。 ロータリーヘッドに交換する事により一分間に4000回転の回転機能がご使用になれます。 ワンタッチチェンジで回転機能へ変換出来ます。
用途木彫彫刻、ヤスリ掛け、回転加工 仕様回転用 トラスコ品番852-1834 適合機種WCS-100、HMA-100A 材質特殊アルミ合金 質量(g)320 外径×長さL(Φ×mm)35×155 チャック径(mm)1~6
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷


彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)10000 電源(V)AC100~120、50/60Hz 消費電力(W)55 質量(g)415(コード除く) 外径×全長(mm)42×218 トラスコ品番799-9143
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。 先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。 狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。 細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様二重絶縁構造(アース不要) トラスコ品番758-3605 セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個 材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂 幅(mm)80 全長(mm)350 質量(kg)1.8 高さ(mm)100(ハンドル除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)670 定格電流(A)6.7 砥石径(Φmm)50 電源コード(m)2.5 定格時間(分)30 握り径(Φmm)62×63 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り ストローク(mm)3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個 質量(g)770 使用時間連続運転可能 寸法(mm)285×Φ44×63
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)8000 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6 質量(kg)5.3 トラスコ品番327-9961
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

東京オートマック砥石
全長(mm)90 幅(mm)65 厚さ(mm)12 トラスコ品番852-9611 質量(g)380
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状丸スクイロング 全長73 刃厚(mm)2.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京オートマック共通替刃浅丸幅21ミリ
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻 トラスコ品番818-3122 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状浅丸 全長63 質量(g)22 刃幅(mm)21 刃厚(mm)2.2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

東京オートマック木ホリデー
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)10000 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)25 質量(g)580 外径×全長(mm)42×215 トラスコ品番799-9186
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。 安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
用途木彫彫刻 仕様丸スクイ刃 トラスコ品番852-1800 適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ) 材質安来鋼青紙1号 質量(g)9 刃幅(mm)4.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

クリーパーHCT-30C型に平厚刃やSK刃を取り付ける為のホルダーになります。
用途剥離刃物、F3528/F5028/SK-40MMをクリーパー HCT-30C型で使用する為に必要な部品です。 適合(刃厚)2mm以下 トラスコ品番391-9323 質量(g)77
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

2000年以前の御購入された御客様用のウッドカーバWCS-100型用の旧型フレキシブルシャフト1.5mです。
トラスコ品番852-1817 材質金属、アルミ、ゴム 質量(g)926 長さ(m)1.5
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1組
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番407-0635 セット内容SK刃スリット無5枚入 材質SK材 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(5枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
用途剥離作業 仕様スリット有り トラスコ品番852-2919 材質SK材 形状 質量(g)28 刃長(mm)45 刃幅(mm)80 刃厚(mm)1
1個
899 税込989
当日出荷

振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2 質量(g)800 外径×全長(mm)44×228 トラスコ品番114-0361
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻、木彫彫刻、塗装・接着剤剥がし トラスコ品番799-9151 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状 全長47 質量(g)10 刃幅(mm)21 刃厚(mm)2.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全長約20mm(バネ部分含)×5mm×3.7mmが2個入り。本体1台に付、2個必要です。
トラスコ品番390-3974 適合機種HCT-30C、HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HCT-30BC、HCT-30Y1、A-32、AC-32、FS-32、FSC-32 質量(g)1
1組(2個)
449 税込494
当日出荷

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 全長(mm)45 刃厚(mm)2.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京オートマック共通替刃平丸
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状平丸 刃厚(mm)2.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京オートマック共通替刃丸すくい幅9ミリ
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻 トラスコ品番799-9968 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状丸スクイ 全長45 質量(g)11 刃幅(mm)9 刃厚(mm)2.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

東京オートマック共通替刃丸刃幅
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状 刃厚(mm)2.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーパーHCT-30C型にホルダーを付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途剥離。 形状 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000 切込深さ(mm)20 電源(V)AC100 定格電流(A)8 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.3 仕様UL規格品 質量(kg)1.6 振幅(mm)5 ノコ刃周速(m/min)132 トラスコ品番307-2894
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番114-0370 全長(mm)228 消費電力(W)80 外径×全長(mm)44×228 定格電流(A)0.8 振動数(min-1)0~12000 無負荷ストローク数(min-1)12000
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

東京オートマック共通替刃 印刃右
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻 トラスコ品番799-8988 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状印刀右 全長(mm)45 質量(g)10 刃幅(mm)9 刃厚(mm)2.2
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)1.2 消費電力(W)120 コード長さ(m)2 寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京オートマックCMC-20D型用L刃
三面接着シーリングを除去できます。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。 トラスコ品番391-9242 質量(g)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×72×9
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東京オートマックウッドカーバ
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)8000 (50~60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 寸法(mm)250×170×250 トラスコ品番852-1832 質量(kg)5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。 回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。) 連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
用途回転加工全般 定格消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売) トラスコ品番852-2906 セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本 材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム 質量(kg)5 制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式 定格時間連続運転 入力電源家庭用100V、50/60Hz
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

東京オートマックマルチホルダー
メーカー製、木彫機の替刃(共通替刃)の刃研ぎ、手彫り用に使用する柄の部分になります。 マルチホルダーに別売りのメーカー製品替刃の共通替刃 幅3ミリ~21ミリ(28種類)を取り付けて替刃式の彫刻刀としても使用できます。
用途共通替刃用の柄の部分になります、刃研ぎの時などに トラスコ品番799-9399 セット内容マルチホルダーMH-1×1本、回り止めピン×1本 材質金属 形状円筒 全長(mm)121 質量(g)100 外径(Φmm)12 寸法(縦×横×高さ)(mm)12×120×12 適合替刃共通替刃28種
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

東京オートマック高速ドリルグラインダー
全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)
用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用) トラスコ品番283-0809 寸法(mm)Φ44×270 消費電力(W)80 チャック能力(mm)1~6.4 最大トルク(g・cm)2500 定格時間連続60分で点検
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

東京オートマックウッドカーバ刃物(平刃)
ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。 安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
用途木彫彫刻 仕様平刃 適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ) 材質安来鋼青紙1号
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)