「東和レジスター」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レジスター JET320R クローバー電子電子レジスター JET320Rクローバー電子(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
サーマルプリンターによるメッセージ印刷(領収書機能、ヘッターフッターメッセージ機能)。スタンダードな機能を網羅したスタイリッシュなレジスター。複数税率対応。軽減税率対策補助金対象モデル。
種別登録部門数:8、登録担当者数:8、100PLU仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、領収書:簡易領収書(店名入力不可)、支払い:現金、カード、税:消費税×4、内税・外税混在可、レポート:点検/精算 日計レポート、点検/精算 PLUレポート、点検/精算 登録担当者数レポート、点検/清算 電子ジャーナル、ジャーナル:レシート/ジャーナル切替タイプ、電子ジャーナルあり、店名ロゴ・ヘッダー/フッター:店名ロゴなし、ヘッダー/フッターにメッセージ設定可能付属品ドロアー鍵×2、巻き取りホルダー ×1、サービスロール紙 ×1、取扱説明書質量(kg)4.2電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190RoHS指令(10物質対応)対応
電子レジスター JET120 クローバー電子電子レジスター JET120クローバー電子(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別登録部門数:4、登録担当者数:8仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート付属品取扱説明書、ドロアーキー×2質量(kg)4.2電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190RoHS指令(10物質対応)対応
電子レジスター JET 100CHR クローバー電子電子レジスター JET 100CHRクローバー電子
18,980税込20,878
1台
予約販売
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別登録部門数:4仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート付属品取扱説明書、ACアダプター×1質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77RoHS指令(10物質対応)対応
レジ用サーマルロールペーパー モノタロウレジ用サーマルロールペーパーモノタロウ(131件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用長さ(m)63種別感熱紙(サーマル紙)芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電子レジスター JET-680 クローバー電子電子レジスター JET-680クローバー電子
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
40部門5000PLU10担当者消費税率変更可能(内税/外税/非課税)軽減税率対応領収書発行機能(縦/横対応)ドロアー:3紙幣6コイン(コイン仕切り板調整可)エラー強制解除機能搭載バーコードスキャナー同梱(NONーPLU不対応)エラー強制解除機能搭載インボイス制度対応(領収書単体は不可)
質量(kg)約5.7対応寸法(mm)ロール紙:感熱紙 紙幅58×外径60以下
レジロールペーパー モノタロウレジロールペーパーモノタロウ(21件のレビュー)
899税込989
1箱(10巻)
当日出荷
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58長さ(m)約34種別普通紙タイプ高保存芯径(mm)12紙厚(mm)0.07外径(mm)60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R 東芝テック東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R東芝テック
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能 (お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20ホワイト桁数登録7桁/合計10桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×425×236※ポップアップ時284(ゴム脚含む)質量(kg)約7.8使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可)消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時)ケーブル長(mm)2タイプマニュアルカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
電卓 加算式プリンター Canon電卓 加算式プリンターCanon(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。 オートパワーオフ 日時を表示・記録できるカレンダー機能 ダブルチェック機能 セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー 電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能 57ミリ普通紙 ACアダプター同梱
付属品ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻質量(g)472(電池含む)タイプ加算機プリンタータイプ電源単3×4 又は同梱ACアダプター表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56RoHS指令(10物質対応)対応
LEDメッセージボード75 富士倉LEDメッセージボード75富士倉
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)8文字ピッチ(mm)5寸法(mm)750×160×22
プリンター電卓 カシオ計算機プリンター電卓カシオ計算機
15,980税込17,578
1個
当日出荷
セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12サイズデスクタイプ質量(g)570電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)機能印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×165×64.6メモリー数3
レジロール オザックスレジロールオザックス
899税込989
1袋(5巻)
当日出荷
保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
用途外食、小売、ファーストフード種別感熱紙寸法(mm)58×80
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
LEDメッセージボード22 富士倉LEDメッセージボード22富士倉
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)3文字ピッチ(mm)3寸法(mm)220×220×23
110ER対応インクローラー カシオ計算機110ER対応インクローラーカシオ計算機(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/109ER/117ER/116ERT/128ER/160ER/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/16CR/17CR/100ER/110ER/HR-8RC-WE種類インクローラー文字色
LEDメッセージボード50 富士倉LEDメッセージボード50富士倉(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22
ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品]ロールペーパー 感熱レジロールクラウン[事務用品](4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10巻)
当日出荷
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。 保存性に優れたタイプです。
種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
電子チェックライター マックス電子チェックライターマックス(16件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)付属品インクロール(R-50)印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)電源(AC100V)50/60Hz
プリンター電卓 カシオ計算機プリンター電卓カシオ計算機(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12サイズデスクタイプ質量(g)345電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6メモリー数1
SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙) カシオ計算機SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)カシオ計算機(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(5巻)ほか
当日出荷
サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80
チェックライター FX-45 ニッポーチェックライター FX-45ニッポー(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
丸型レジスター モノタロウ丸型レジスターモノタロウ(6件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
プッシュ式レジスター モノタロウプッシュ式レジスターモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(25件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様開閉/上下レバー式シルバーホワイト
エース レジスター ACE(エース)エース レジスターACE(エース)(26件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業ステンレス製 丸型レジスター宇佐美工業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
角型レジスター ユニックス角型レジスターユニックス(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックスワンタッチ風量調整換気孔KRPユニックス(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABSクールホワイト
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂仕様防虫網付(AES樹脂成形網)シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂仕様網付シルバーグレー
プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式丸型レジスターNASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
角型スライドレジスター NASTA(ナスタ)角型スライドレジスターNASTA(ナスタ)(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター材質ハイインパクトスチロール仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本シルバーグレー開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
プッシュ式角型レジスター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターACE(エース)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質ABSホワイトグレー
角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型スライドレジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら