あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。
材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム
取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)
消費電力(W)2.5
回転数(min-1[r.p.m])1
保護等級IP65
羽寸法(mm)W-1(80×80)
出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)
最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55
使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)
材質ハネ:SUS304
取付ねじ込み式 G 3/4”
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)
材質(ケース)亜鉛ダイキャスト
羽寸法(mm)W-35×80
出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)
塗装色マンセル 7.5BG4/1.5
最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55
リード線長さ(mm)500
材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト
リード線VCT、0.75sq
材質(シャフト)SUS304
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
使用圧力(kPa)タンク内 0~30
リード線芯数5
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。
材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム
取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)
寸法L(mm)150
消費電力(W)2.5
回転数(min-1[r.p.m])1
保護等級IP65
羽寸法(mm)W-1(80×80)
出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)
最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55
使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム
取付ねじ込みG3/4
タイプ耐熱
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
センサー一体型 AC電源
保護等級IP55相等
出力接点1C
最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55
リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm
羽根の長さ(mm)35×80
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
駆動部がなく長期間の安定性。
タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能
電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に
電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
タイプ分離型標準
出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー分離型 AC電源
材質(絶縁体)ポリアセタール
保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様
塗装色マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)2
タイマー時間0~10秒(可変)
材質(電極)SUS304
許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
使用圧力(kPa)980
駆動部がなく長期間の安定性。
検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ)
独自のアンプ回路により保守面に優れています。
電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に
電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー一体型 AC電源
保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)
塗装色マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)2
タイマー時間0~10秒(可変)
材質(電極)SUS304
使用圧力(kPa)980
粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様リード線500mm付/屋内仕様
羽寸法(mm)W-35×80
取付サイズG3/4"
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。
仕様対荷重用
寸法L(mm)150
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max200℃
寸法L(mm)150
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で、シャフト部分の長さ調節が可能。
取付サイズJIS5K65A
羽寸法(mm)W-1(80×80)
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。
比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。
耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。
外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。
フェールセーフ機能を標準で装備。
調整はディップスイッチのみの簡単設定。
機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。
CE認定品(CEマーキング)
AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に
電源電圧(V)20~255 AC/DC
材質ロッド部、取付部材質SUS316相等
取付G1
タイプフォーク
寸法L(mm)125mm
出力SPDTリレー
センサー一体型 AC・DC電源
保護等級IP67相等
消費電力(VA)2.5
最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60
許容圧力(MPa)2.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
サイロや大きいタンクの上限用として最適。
電源電圧AC100/200V
取付サイズR1"
タンク等に上らなくても、離れたところから感度調整が可能。タンクへの振動による影響を受けにくい。
仕様アンプ分離型/TSS-RB1型変換機付き
電源電圧AC100/200V
取付サイズR1"
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
取付サイズJIS5K65A
羽寸法(mm)W-1(80×80)
仕様タンク内Max200℃
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ
取付サイズM30P2
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク外に取付スペースがない場合に最適。
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズG2"
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)
取付サイズJIS5K65A
小麦粉など食品の原料や樹脂などの粉粒体の制御に最適
仕様粉粒体用/検出可能比重0.05以上
電源電圧20~255V、AC/DC
取付サイズG1 1/2"
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)
取付サイズJIS5K65A
粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V
取付サイズR1"スライドネジ式
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプねじ込みタイプ
取付サイズM30P2
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80)
タイプ吊り下げタイプ
寸法L(mm)L-292
取付サイズG2
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ保護管タイプ
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様
羽寸法(mm)W-35×80
取付サイズG3/4"
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ