197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷) 材質ハネ:SUS304 取付ねじ込み式 G 3/4” 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型) 材質(ケース)亜鉛ダイキャスト 羽寸法(mm)W-35×80 出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷) 塗装色マンセル 7.5BG4/1.5 最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55 リード線長さ(mm)500 材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト リード線VCT、0.75sq 材質(シャフト)SUS304 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB) 使用圧力(kPa)タンク内 0~30 リード線芯数5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリル付ですので、食器棚がよりやさしいイメージになります。食器棚をはじめ、本棚、飾り棚、引き出し、化粧台等の敷物やテーブルセンター、花瓶敷きとして広くご利用いただけます。用途のサイズに合わせて、ハサミ等で自由にカットできます。抗菌・防カビ加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。
材質EVA樹脂 外形寸法(cm)約33×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
869 税込956
8日以内出荷

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ)
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。 サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。 伸縮性があり手にぴったりフィットします。 ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。 厚さ(mm)約1.0 機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別登録部門数:4、登録担当者数:8 仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート 付属品取扱説明書、ドロアーキー×2 質量(kg)4.2 電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ HL
エコ商品
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム 取付ねじ込みG3/4 タイプ耐熱 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 センサー一体型 AC電源 保護等級IP55相等 出力接点1C 最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55 リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm 羽根の長さ(mm)35×80 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1台
68,980 税込75,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸 仕様指先補強 厚さ(mm)約1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。 材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm)0.43 グリーン 入数(双)1 機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG
厚さ(mm)約1.1 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

棚付ですので、携帯電話やトイレ小物などが気軽に置けますペーパーの交換が片手でラクに行えますペーパーが切りやすいペーパーカッター付予備のペーパーが1個ストックできます付属の両面テープで仮止めができ、取り付けやすいタイルなどの硬質壁への取り付けに便利なプラグ付
材質ABS樹脂、AS樹脂、ナイロン、ステンレス 外形寸法(cm)約17.9×11×29.8 アズワン品番65-0366-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

人工酵素による消臭・抗菌防臭繊維「アレルキャッチャー」を使用したエアコンフィルターです。
材質本体:ポリエステル(再生)70%・レーヨン30%、テープファスナー:ナイロン ※テープファスナー1枚あたり6コ付 外形寸法(cm)約40×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
999 税込1,099
当日出荷

丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質EVA樹脂 外形寸法(cm)約60×42.5×厚さ1.4
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルバネでベランダに干した毛布やシーツをしっかりはさめます。通気性の良い穴あきタイプです。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)約8.2×2.4×15.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
349 税込384
当日出荷

東和産業TP2トイレブラシケース付
エコ商品
水切れの良い植毛ブラシ水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシを収納したケース付タイプフタが大きく開く(約45度)ので、ブラシがケースに当たりにくいシンプルなデザインで、ブラシをすっきり収納できる中のブラシは、水ハネをおさえ、汚れを落としやすいウェーブ加工のポリプロピレン毛を使用収納時、受け皿にブラシがつかず衛生的ブラシが乾燥しやすい乾燥窓付きケースいつも清潔なトイレ空間のお手伝い
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約11.1×8.5×高さ38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
459 税込505
7日以内出荷

スミまで洗える!張り出しブラシが天井や壁・床のスミまで届く。三角ヘッドでブラシが張り出していますのでスミも洗いやすく、エッジガード付きですので浴槽への当たりもソフトです。ブラシはウェーブ繊維を使用し、毛先を先割れ加工にしていますので、キズをつけにくくソフトに洗えます。浴室内のタオルバーに掛けられるフック付グリップ(16mmまで対応)。
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン、 ポリアセタール、ABS樹脂、TPE、ポリプリピレン 寸法(cm)約10×8×高さ75~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

すき間にコンパクトに収納できる羽毛ふとん収納袋。ファスナーを閉める際、布団を噛みにくい新構造でよりスムーズ。羽毛布団を傷めることなくコンパクトに圧縮できます。不織布を使用しているので通気性抜群。収納したものがわかる透明窓と、出し入れに便利な持ち手つき。防虫剤などが入れられるポケットが2ヶ所についています。
材質本体/ポリプロピレン 窓/EVA 芯板/紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)70×50×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質柄・台:アルミニウム合金・ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂、頭:ナイロン・ポリウレタン 寸法(mm)110×70×820 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途風呂掃除
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

東和産業PT健康スポンジ
エコ商品
不織布面はかため、スポンジ面はやわらかめ、2つの肌ざわりの使い分けができます。泡立ちがよく、ボディソープの使用に適しています。持ちやすい形状です。抗菌加工を施しています。
材質ナイロン、ポリウレタン ブルー 種類スポンジ 寸法(cm)約9×15×高さ5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ベランダなどの低い物干しに便利なショートフックタイプ。33cm幅のタオルがまっすぐに干せるアームです。アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。高い竿にも干しやすいグリップタイプ。低い竿に掛けやすい持ち手付き。竿に掛けるだけでスライドしにくい構造です。
材質ポリプロピレン ホワイト 直径×高さ(cm)約83.5×33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

濃密ボリューム泡。背中が洗いやすい、長さ110cmのロングサイズ。生地を凸凹させることで空気を含み素早く泡立ちます。細めの66ナイロンを使用しキメ細かい泡が立ちやすいです。かための肌ざわりで、心地よい刺激感があり、しっかりとした洗い心地。すすぎが簡単で、水切れもよく、乾きが速いタオルです。
種類タオル ブルー 寸法(cm)約28×110 材質ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
4日以内出荷

湯アカを落とす!洗う場所に合わせた角度調節ができます。アクリルビーズをナイロン不織布に付着させており、キズをつけにくくガンコな湯アカを落とせます。スミも曲面も洗いやすいしずく型ヘッドです。浴室内のタオルバーに掛けられるフック付グリップ(16mmまで対応)。
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ポリウレタン 寸法(cm)約11×7×高さ75~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

前面と天面をいっぺんに開くことができる。前面と天面が一度に開き、収納物を出し入れしやすい衣類用収納袋です。セーター・トレーナーなら、約12~15枚収納できます。前面だけ開くこともできるので、積み重ねた収納袋を取り出さなくても収納物の出し入れができます。通気性があるためカビがつきにくく、保存用に便利です。出し入れに便利な持ち手付。防虫剤等が入れられるポケットが1ヶ所付いています。
グレー 寸法(cm)約70×32×高さ24 材質本体/ポリプロピレン、窓/ポリエチレン、芯板/紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

前面と天面をいっぺんに開くことができる。前面と天面が一度に開き、収納物を出し入れしやすい衣類用収納袋です。セーター・トレーナーなら、約8~10枚収納できます。前面だけ開くこともできるので、積み重ねた収納袋を取り出さなくても収納物の出し入れができます。通気性があるためカビがつきにくく、保存用に便利です。出し入れに便利な持ち手付。防虫剤等が入れられるポケットが1ヶ所付いています。
グレー 寸法(cm)約48×32×高さ24 材質本体/ポリプロピレン、窓/ポリエチレン、芯板/紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

東和産業システムキッチン用 消臭
エコ商品
下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。ソース、しょう油、油等をこぼしても、下面に流れ込むのを防ぎます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。
用途引出し・吊り戸棚に 材質ポリエチレン ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな洗濯物が超スリムに干せる。フレームが自在に伸縮しますので、洗濯物の形状や干す場所に合わせて調整でき、コンパクトに収納できます。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。ピンチは、はさみ部が大きく(メーカー比)開き、厚手の洗濯物もらくらくはさめる構造です。竿とフレームの間が短いので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。
材質フック部・ジョイント部・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線、ネジ/スチール(めっき) ホワイト 寸法(cm)約20.6×1.7×19(展開時)、約10.5×34.3×19(折りたたみ時) RoHS指令(10物質対応)対応 ピンチ数24
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

防汚加工のトイレも洗える替え用ブラシ水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシタイプしなやかでやわらかいポリプロピレン製の毛を使用しているので、キズをつけにくくやさしく洗えます防汚加工のトイレにも使用できます防汚加工トイレ対応アイ・コンポやアイ・コンポの替え用ブラシとしても使用できます
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約7×6×長さ32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

東和産業楽フィットバスクリーナー
エコ商品
曲面に沿ってピタッと洗える柄とヘッド部分の構造により、さまざまな角度、曲面に対応しますアクリル繊維パワーで水だけでも浴槽などの汚れを落とします
材質ポリプロピレン、ポリウレタン・ナイロン・アクリル 外形寸法(cm)約16×4×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

やわらかめの肌ざわりでお肌をやさしく洗えます。ボディソープ・石鹸、どちらでもよく泡立ちます。すすぎが簡単で、水切れもよく、乾きが速い。
ホワイト 材質ナイロン97%・、綿2%・、ポリエステル1% タイプやわらかめ 外形寸法(cm)約28×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
5日以内出荷

洗濯物の持ち運びに便利な持ち手付で、洗濯物を入れたバッグまるごと洗濯機で洗えます。使わないときはコンパクトにたためるスナップボタン付。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、ファスナーの引き手(つまみ)による他の洗濯物の傷みを防ぎます。乾燥機にもご使用いただけます。(乾燥温度80℃まで)
材質ポリエステル グレー サイズM 外形寸法(cm)約40×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

東和産業親子で使える子供ハンガー
エコ商品
服に合わせてサイズ調整できる!。子供の成長に合わせて肩幅を調整できるグリップハンガー。
材質ポリプロピレン、鋼線 寸法(cm)約40.5×1.7×19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
499 税込549
7日以内出荷

東和産業泡シャキスポンジネット
エコ商品
パイル状のつぶつぶネットが、キズをつけにくく汚れをスッキリ落とします。パイル状のつぶつぶがすべりにくく、つかみやすい。ネット中心部2か所を縫製していますので、生地ズレがしにくく、スポンジがよじれません。スポンジ部分には抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン オレンジ 寸法(cm)約2×8×高さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
229 税込252
7日以内出荷

ずっと清潔キープ!洗える収納袋
材質本体・窓 ポリエステル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×35×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

東和産業SF綿タオル
エコ商品
天然の綿を使用した、やさしい肌ざわりのタオルです。
ホワイト 材質綿100% 外形寸法(cm)約29×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
599 税込659
5日以内出荷

東和産業MS サイドフック角ハンガー
エコ商品
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がたっぷり干せるピンチ42コ付大型タイプ。
ピンチ数42個付 材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)キャッチ使用時:約35×70×35フック使用時:約35×70×18.5 アズワン品番65-0336-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

水だけでスッキリ!水だけで汚れを落とせる、自然にも手にもやさしいキッチンクリーナーです。本体2ヶ所を縫製していますので、ネットがだぶつかず、スポンジがよじれません。ネット・スポンジの両方に抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。
材質アクリル、ポリエステル、ポリウレタン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.0×2.3×9.0(1PCSあたり) アズワン品番64-1229-05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途食器洗い
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

不織布に薬剤を練り込むことにより、防虫効果が1年間も持続します。さらにダニよけ効果も。衣類をまるごとカバーできます。イヤなニオイがしないピレスロイド様防虫剤を使用しています。他の防虫剤(ピレスロイド系、ナフタリン、パラジクロルベンゼン、またはしょうのう)と併用できます。抗菌・防カビ剤配合で清潔です。軽量不織布を使用していますので、通気性に優れ、衣類を湿気のこもり、ホコリから守ります。前面が透明になっていますので、中の衣類がひと目でわかります。衣類の染色、金銀糸のツヤがなくなるなどの影響はありません。カバーの防虫有効期間と収納している衣類がわかりやすくなります。衣類のサイズに合わせてカットできます。
材質不織布:ポリプロピレン、フィルム:ポリプロピレン 外形寸法(cm)約60×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

洗濯中にファスナーが開いてきて洗濯物が飛び出すといった不満点を解消するため、ファスナー引き手を ストッパー部で止めて開いてこないようにしています。 。ストッパー部には、他の洗濯物に引っかかりにくい特殊な形状の面ファスナーを採用しています。引き手がとても大きくやわらかい布状で持ちやすく、ヒモ付なのでファスナーの開け閉めがラクラク。 。大きめファスナーレールを使用していますのでファスナー強度アップしています。生地強度もアップしています。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。 布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。 衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。 。乾燥機にもご使用いただけます。
グレー 材質ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東和産業NLシューズブラシ
エコ商品
ガンコな汚れもヘラですっきり!。ヘラはくつ底に付着したガムや小石、ドロのかき落としに便利です。植物繊維の強いコシで汚れを効率よく落とします。
材質ポリプロピレン、コイヤファイバー ピンク・ブルー 寸法(cm)約2.7×21×高さ5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
179 税込197
当日出荷

ダブルバネで竿の上から洗濯物を広くしっかりとはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)約6.4×3.9×9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
379 税込417
当日出荷