仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm長さ = 10.3mmTC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥219
税込¥241
欠品中
長さ(mm)5.02
幅(mm)4.4
寸法(mm)5.02×4.4×1
カウンタバイナリー
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~5.5
ロジックファミリー74VHC
ロジック機能カウンター
エレメント数1
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm74HCファミリロジックゲート、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICの標準ロジックゲート製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(57個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
欠品中
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥779
税込¥857
欠品中
寸法5.4 x 4.4 x 1.2mm
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様●機能1:Counter●機能2:12-Stage Binary Counter●回路数:1パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=5VIO0.51mA遅延時間(Typ.), VCC=15Vtpd_tpz65nsec電源電圧(Max)VCC18V電源電圧(Min)VCC3V
アズワン品番67-0441-73
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 2405フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 216フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 2468フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SDIP標準上昇時間 = 0.5μs最大入力電流 = 1.3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 0.5μsシリーズ = TLP 714フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 75ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 75nsシリーズ = TLP 2355フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
幅(mm)6.4
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
ロジック機能AND
エレメント数2
ゲートあたりの入力数4
シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = 光電センサ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.015μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 0.012μsフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Yシリーズ = TLP 104フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 3ns最大入力電流 = 1 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3ns特殊機能 = 高速光検出器に結合した高出力GaAlAs発光ダイオードフォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17μs最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17μsシリーズ = TLP 358HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17nsシリーズ = TLP 358フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180
アズワン品番65-7256-16
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = LCXロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 2.7 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74LCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 352F●コード番号:885-1266
アズワン品番65-7247-59
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ