20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
41日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧入力共用
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 58 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, Toshiba RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
当日出荷

電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(A)600 質量(kg)15 定格電圧(V)7.2/3.6k 構造三極単投(3P1T) 準拠規格JEC-2310 定格インパルス耐電圧(kV)60 操作方向左右共用 短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

標高(m)2000以下 雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


泰和電気工業静止型過電流継電器【OCR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A)5 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック 動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定) 表示LED運転(緑) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰 復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰 消費電力(VA)5(5A時) 適合規格JISC4602 質量(kg)約1.3 仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

三菱電機保護継電器 MELPRO-Aシリーズ
エコ商品
定格周波数(Hz)50/60切替 動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)