「東西電気産業 t13」の検索結果
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金E10
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。
定格電圧(V)6
タイプ集光
消費電力(W)0.13
口金BA9S
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯
口金BA9S
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
材質外郭:磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
受金E26 高台ソケット
関連資料(0.18MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
12日以内出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
材質外郭:磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
受金E26 低一体式ソケット
関連資料(0.07MB)
1個
¥429
税込¥472
12日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
翌日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED