人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム
深さ(mm)(収納部)290、(引出し)約140
高さ(cm)33
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード
質量(kg)約2
消費電力(W)600
電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)
寸法(cm)27×24×17.5
発熱体石英管
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
発熱体ハロゲンヒーター
温度調節手元電子コントローラー
安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)約3
保証期間1年
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式強・中・弱温度切替
ヒーター石英管
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50
トラスコ品番136-2591
質量(kg)0.9
材質(本体)耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(裏板)鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg)4.5
タイプ足置OK
消費電力(W)600
定格AC100V 600W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターハロゲン
コード手元コントローラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×40~42.6×14.5
温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600
定格AC100V 600W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターハロゲン
コード手元コントローラー
温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
ヒーターU字形ハロゲンヒーター
電源コード(m)3.3
コードKES26D
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり
機能5時間自動切りタイマー、人感センサー
保証期間1年
仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターU字型石英管ヒーター
温度制御サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間1年
組み合わせ次第で畳コーナー、ベンチなどのレイアウトも思いのまま。
大容量の収納スペースで、お部屋もすっきり。
施設の談話コーナーなどにもおすすめです。
材質(畳部)いぐさ、インシュレーションボード、合板、(木部)プリント紙化粧合板、スノコ(天然木)
高さ(cm)33
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150
温度(℃)(表面)高:50
色ブラウン
スイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)
機能温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御ニッケルサーミスタ
タイマー8時間後切
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)290
質量(kg)1.7
高さ(mm)48
奥行(mm)290
消費電力(W)500
コード長さ(m)(本体側)約1.4、(電源側)約1.6
ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)
安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズ
ヒーターU字形カーボンヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70
枠寸法(mm)取付枠:290×290
1個
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー
コード長さ(m)3
足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強)
仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質ポリエステル100%
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード