49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。 車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。
全長(mm)1330 全幅(mm)555
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)1570 全幅(mm)470
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパンガス50kgボンベ用運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。スタンダード型です。
高さ(mm)1480 全幅(mm)470
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300 全高(mm)700
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ材料等を一段とレベルアップしたプロパンガス50kgボンベ用運搬車です。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)1480 全幅(mm)470
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)1090
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。 当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm)1255 質量(kg)(空気入)19 車輪径(Φmm)(空気入)360 タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg 全幅(mm)635
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm)1260 全幅(mm)760
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧ジャッキの操作により軽量液化ガス容器を立てたまま上下させ、自在車輪でスムーズに移動することが出来ます。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・130mm)・(自在ストッパー付・130mm) 高さ(mm)1510 奥行(mm)855 全幅(mm)865
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1500(10L・直径140mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm) 高さ(mm)1115 全幅(mm)600
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75 高さ(mm)1175 容量(L)47 全幅(mm)435 収納本数(本)1本積用 標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ボンベに手をかけることなくプロパンガス10kgボンベを2本重ねたまま、効率よく運搬することが出来ます。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。
質量(kg)9.5 車輪径(Φmm)360 高さ(mm)1070 全幅(mm)630
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

全長(mm)1115 質量(kg)6.5 車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50 タイプ1500L1本積 全幅(mm)325
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg)11.5 車輪径(Φmm)360 高さ(mm)1070 全幅(mm)470
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車(スチール製)。GT専用ボディを採用し全幅を430mmの車幅内に抑え、狭い路地にも対応。また前輪・後輪共シャフトをアルミ製にすることで自重も抑え、タイヤもブリヂストンタイヤ(空気入り)を標準装備しました。
質量(kg)15 車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130 高さ(mm)1480 全幅(mm)430
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540 全幅(mm)477
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。 自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。 車輪径: (固定)200mm(自在)75mm
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75 高さ(mm)1195 容量(L)47 全幅(mm)740 収納本数(本)2本積用 標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

軽量用液化ガス容器運搬車(MLT-4)を、最小限の全幅620mmに抑えた運搬車です。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・125mm)・(自在ストッパー付・125mm) 高さ(mm)1500 奥行(mm)820 全幅(mm)620
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

プロパンガス50kgボンベ用運搬車(ブレーキ付)。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)1480 全幅(mm)485
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


7000(47L・直径230mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベにも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-1-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm) 高さ(mm)1270 全幅(mm)435
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg 全長(mm)1255 質量(kg)(空気入)26 車輪径(Φmm)(空気入)360 全幅(mm)635
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。26インチ車輪を使用することにより、未整地での現場作業がよりスムーズになり、優れた性能を発揮します。また従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm)1425 全幅(mm)905
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

酸素ボンベ7000L、アセチレンボンベ7.0kg専用カバー。 (防炎、防水仕様)尚、サイズ違い等のカバーも承ります。 直射日光によるボンベの温度上昇を和らげる為のカバーです。
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車(コンパクトタイプ)。車幅を抑え、シャフトをアルミにすることで自重も抑えました。
質量(kg)13 車輪径(Φmm)360 高さ(mm)1045 全幅(mm)430
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330 全幅(mm)580
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-2-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm) 高さ(mm)1170 全幅(mm)740
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

車輪が車体の内側に入ることにより、より狭い場所への移動をサポートするジャストサイズ。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。
質量(kg)8.5 車輪径(Φmm)220 高さ(mm)1070 全幅(mm)435
1台
38,980 税込42,878
欠品中

S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm)1425 全幅(mm)905
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

プロパンガス50kgボンベ、酸素ガスの細径ボンベやドラム缶等、サイズの違うボンベを運べるヨクバッタカー。プロパンガスボンベ10kg、20kgも積載可能。
質量(kg)20 車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:220 高さ(mm)1520 全幅(mm)470
1台
70,980 税込78,078
4日以内出荷

プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車(幅せまタイプ)。車体よりタイヤが外に出ないことにより、より狭い場所への運搬が可能になりました。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)1570 全幅(mm)430 車輪タイプ幅セマ(スリム)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200 高さ(mm)1200 全幅(mm)390
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベ運搬車です。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm) 高さ(mm)1175 全幅(mm)435
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。
車輪径(Φmm)130 高さ(mm)945 全幅(mm)345
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

3.4L(直径100mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です。
車輪径(Φmm)130 高さ(mm)945 全幅(mm)345
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1本用~6本用までクッションラバー標準装備 アンカーボルト固定用穴4ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)370
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

松下車輌産業(残ガス排出)転倒台
ボンベに残ったガスを抜き取るための必需品。一人で簡単に反転することができます。 アンカーボルト固定用穴3ヶ所 穴径10Φ
穴径(Φmm)アンカーボルト固定用穴:10 奥行(mm)980 全幅(mm)515 全高(mm)1280、1470(反転時) 自重(kg)14
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用2輪コンパクトタイプの運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。
質量(kg)8.4 車輪径(Φmm)360 高さ(mm)1045 全幅(mm)430
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg)17 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)1230 全幅(mm)720
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

関連カテゴリ