76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
2,398 税込2,638
欠品中


パナソニック電工埋込スイッチD
材質ボディ:ユリア、カバー:PBT樹脂、押釦:ポリアセタール
1個
749 税込824
当日出荷


1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋内で使用してください。 材質プレート:耐食アルミ板 使用方法プレートねじ締付トルク0.1N・m~0.3N・m ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 連数1連
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



サンワサプライ工事物件タップ
4個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数4 ケーブルVCTコード マグネットあり プラグ形状ハーネスプラグ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷




1個
339 税込373
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷




1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷





1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


パナソニック電工タイムスイッチ
形状ボックス型 外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 回路構成同一回路 ソーラー 動作周期24時間式 停電補償
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷



1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷