金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミニウムA5052
厚さ(mm)2
寸法(mm)30×30
アズワン品番4-5824-12
1袋(10枚)
¥3,630
税込¥3,993
10日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
調質H24
関連キーワード