耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
消費電力(W)6.1
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
消費電力(W)6.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)10~32
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700/5000
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~32
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
コーンに施されたナチュラルな木目が木質系の天井に溶け込み、存在感を抑えるダウンライト
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□125
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)97
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
適合信号線:OA 076 091
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
調光方式PWM
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)0~30
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光方式PWM
適合信号線:OA 076 091
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
仕様調光器不可
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
関連キーワード