芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ切板
切断公差-0:+3
サービス分類オーダー・加工
仕様オプションパーツHB5用
材質ABS樹脂
寸法(mm)(幅)240×(奥行)297×(高さ)9mm
アズワン品番0-2484-01
1枚
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質モノマーキャストナイロン
色青
長さL(mm)10~1200
厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
比重1.16
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)10~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm)1015
サービス分類オーダー・加工
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。
適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。
壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm)5
材質鉄
表面処理3価クロメート
サッシの清掃作業に最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途サッシなどの清掃作業。
材質刃:ステンレス、柄:木
全長(mm)175
刃長(mm)78
板厚(mm)1
刃先幅寸法(mm)9
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。
用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
種別転倒防止ストッパー
材質軟質塩化ビニール
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
1セット(4個)
¥719
税込¥791
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
フラットクリップ採用の超薄型設計
豊富な色のバリエーションも魅力です
オリジナルのフラットクリップを採用していますので、超薄型で重ねてもじゃまになりません。
簡単にペンが着脱できるペンホルダーが付いています。
クリップの裏に吊り下げられる穴があります。
サイズA6-E/伝票メモ
収納枚数(枚)50
寸法(縦×横)(mm)174×119
材質再生ABS樹脂
仕様ペンホルダー付(直径Φ7~9mm対応)
グリーン購入法適合
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
端子形状板形
種類裸圧着端子
材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理ユニクロメッキ
板厚(mm)9
幅(mm)80
全長(mm)240
全高(mm)70
質量(kg/個)1.6
関連資料(0.29MB)
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ