15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
1パック(6巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド DR-SGF
エコ商品
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGF
エコ商品
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高品質なスライドグラスです。厚さが1mmと薄いので、収納が今まで以上に可能です。褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用していますので標本は永久保存できます。
入数(枚)100×30箱 大きさ76×26×1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3000枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用 付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 付加機能左右調整機能 最大扉高さ(mm)900 最大扉幅(mm)600
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)パイロノックCC
エコ商品
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 滴点(℃)250以上 増ちょう剤ウレア系化合物 基油鉱油 動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃) 蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。 厚さ(mm)(透明板ガラス)2 仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入 材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 動画あり
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm)180 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目かくし用シート アサヒペン 動画あり
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 シート長さ(mm)900 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
1袋(10双)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目かくし用シート アサヒペン 動画あり
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
材質(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 適合材透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1巻
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-24 ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
アサヒペンガラス用遮熱シート
エコ商品
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに 適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル ブロンズ 長さ(m)2 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷