アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
材質SUS304
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
質量(g)13
寸法L(mm)40
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)3
寸法B(mm)25
寸法C(mm)M5
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
表面処理三価ホワイト
材質鉄
ねじ山種類メートル並目
Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。
許容静荷重1372N
材質A6N01SS-T5
質量(g)7.7
寸法L(mm)40
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)25
寸法C(mm)M5
1個
¥307
税込¥338
9日以内出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
四角板にタップを切った板ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
色ネオグレー
トラスコ品番461-3724
質量(kg)25.2
適合寸法(mm)(間口×高さ)1260×1810用
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
色ネオグレー
トラスコ品番461-3732
質量(kg)30
適合寸法(mm)(間口×高さ)1560×1810用
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
色ネオグレー
トラスコ品番461-3716
質量(kg)20.5
適合寸法(mm)(間口×高さ)960×1810用
1セット
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
色ネオグレー
トラスコ品番461-3741
質量(kg)34.8
適合寸法(mm)(間口×高さ)1860×1810用
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
主に小ねじと組み合わせて使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
材質鉄
表面処理生地
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)0.5
材質アルミ
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
仕様高調波サージ対応形
動作時間s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
基準周囲温度(℃)40
種類一般品
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズNV30-FA
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)150
質量(g)201
ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)178
質量(g)195
ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ