ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)200
トラスコ品番486-4344
質量(g)520
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー フラット式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ
寸法L(mm)195
タイプ8R
寸法A(mm)61
寸法B(mm)50
寸法C(mm)80
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
板金作業に欠かせないボード付キットです。
HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。
板金工具の管理に最適です。
セット内容ボディープーラー(HBP-110)1セットボディープーラー(HBP-220)1セットヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット
寸法(mm)ボード/770×80×930
質量(kg/セット)32
危険物の類別非危険物
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質(口先)S58C
板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
材質焼入鋼
幅(mm)83
厚さ(mm)1.29
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー フラット式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13
全長(mm)200
幅(mm)79
質量(g)509
トラスコ品番453-5839
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C
危険物の類別非危険物
1個
¥33,980
税込¥37,378
59日以内出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250
質量(g)390
切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
セット内容グリップ付フラットチゼル112、グリッププライヤー65632175・65642145・65642250、エンジニアスクレーパー10670-265、ハンマー10960-200、金切ハサミ12752R・12752L
入組点数9
総質量(kg)4.4
1セット
¥129,800
税込¥142,780
90日以内出荷
板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。
タイプストレート
危険物の類別非危険物
扱い易い小型サイズのツカミバシです。板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。
口幅(mm)22
危険物の類別非危険物
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼
切断能力(Φmm)1.2
薄板の折り返し曲部をつぶせます。
全長(mm)230
トラスコ品番818-8061
質量(g)702
口幅(mm)83
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
セット内容VPM-200×2
質量(g)470
寸法L(mm)194
寸法T(mm)58
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
板金の折り返し部を平にする加工に使用します。自動開閉ラッチ付なので片手で操作できます。クランプ部に6.35mm 刻みで切込があるので作業の目安になります。加工能力:鉄板0.63mm ステンレス板0.51mm。オフセットタイプは狭小部での作業に便利です。
口幅(mm)76
材質(刃)ニッケルクロムメッキ鋼
加工能力(mm)【鉄板】0.63、【ステンレス板】0.51
トラスコ品番112-5930
セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)
質量(kg)1.35
危険物の類別非危険物
1セット(4個組)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
種類板金用ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)スチール
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225
刃長(mm)30
トラスコ品番369-9757
質量(g)270
呼びASR
切断サイズ0.6以下
適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!
種類板金用ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
タイプ横ナラシ
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別非危険物
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。
板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576
全長(mm)205
質量(g)480
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)30
アゴの深さ(mm)40
アゴ長さ(mm)79
平行開き(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
先端45°の角度付きで板金を折り曲げできます。板金のつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。丁寧に鍛造されており丈夫です。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。
タイプオフセット
口先長(mm)48
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ