「板金ばさみ」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
RM3548-50でご使用いただけますEVメンテナンス向けのプローブです黒側がクリップ、赤側がピン形の測定リードですクリップで端子、板金などをはさみ、離れたところ(最大約3 m)にピンを押し当てて4端子測定できます
RoHS指令(10物質対応)対応
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
倍力金切はさみ 直型 iHelp倍力金切はさみ 直型iHelp
799税込879
1個
当日出荷
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
16,000税込17,600
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-80
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
19,000税込20,900
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-82
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
17,400税込19,140
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-81
板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃 エドマ(EDMA)板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃エドマ(EDMA)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。
トラスコ品番256-8807適合機種11055材質焼き入れ鋼全長(mm)70刃幅(mm)15刃厚(mm)2.7
極匠 黒染め牛床革 ベストツール極匠 黒染め牛床革ベストツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。収納口はPE材で補強。先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。刃先が露出しないので安全に収納出来ます。従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。かさばりがちな腰回りもスッキリします。板金ハンマー収納スペースも用意。あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。
用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納にトラスコ品番495-7027材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール形状板金鋏ケース幅(mm)115ブラック高さ(mm)310奥行(mm)90ベルト通し幅(mm)60
板金はさみ BAHCO(バーコ)板金はさみBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-1291
板金はさみ BAHCO(バーコ)板金はさみBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-1985
板金バサミ ハゼット板金バサミハゼット
11,980税込13,178
1丁
59日以内出荷
三丁差 皮ケース 盛光三丁差 皮ケース盛光
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
鋏、掴、槌、板金工具を腰から差します。板金作業時に腰から差し使用します。板金工具三点が差し便利に利用できます。
トラスコ品番123-8786材質ポリエステル幅(mm)140ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
板金ハサミ 3本セット FREUND(フロイント)板金ハサミ 3本セットFREUND(フロイント)
27,980税込30,778
1セット(3丁)
翌々日出荷
良く使用する3本がセットになっています。持ち運びや収納に便利なロール式バックに入っています。
トラスコ品番380-3982材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
板金ハサミ 立エグリ刃 FREUND(フロイント)板金ハサミ 立エグリ刃FREUND(フロイント)
5,698税込6,268
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
曲線切り専用として小さな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)250刃先右曲り
板金ハサミ 柳刃 (左曲がり) FREUND(フロイント)板金ハサミ 柳刃 (左曲がり)FREUND(フロイント)
8,298税込9,128
1丁
翌々日出荷
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
板金ハサミ ユニバーサル(右曲がり) FREUND(フロイント)板金ハサミ ユニバーサル(右曲がり)FREUND(フロイント)
6,898税込7,588
1丁
翌々日出荷
通常のはさみのような形状で直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番380-3987材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)全長(mm)250刃長(mm)72刃先直刃
板金ハサミ エグリ刃 (右曲がり) FREUND(フロイント)板金ハサミ エグリ刃 (右曲がり)FREUND(フロイント)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
曲線切り専用として大きな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
刃長(mm)45刃先右曲り
板金ハサミ 柳刃 (右曲がり) FREUND(フロイント)板金ハサミ 柳刃 (右曲がり)FREUND(フロイント)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)260刃長(mm)42刃先右曲り
板金ハサミ 直刃 FREUND(フロイント)板金ハサミ 直刃FREUND(フロイント)
8,598税込9,458
1丁
翌日出荷
直線切り専用として安定した直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)300刃先ストレート
板金ハサミ”SUPERCOUP”用替刃 エドマ(EDMA)板金ハサミ”SUPERCOUP”用替刃エドマ(EDMA)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。
トラスコ品番256-8815全長(mm)73.06アズワン品番65-1935-50
板金ハサミ SUPERCOUP エドマ(EDMA)板金ハサミ SUPERCOUPエドマ(EDMA)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷から翌日出荷
ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼切断能力(Φmm)1.2
スムーズハサミホルダー(ハサミ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズハサミホルダー(ハサミ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ツールが引っかからない「 スムーズポケット構造 」のハサミ用ホルダー 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ ハサミ1丁吊 抜落ち防止ベルト付(着脱可能) 右利き、左利き両対応
材質ポリエステルキャンバスタイプ電工Vスパットハサミ(MH-9)や金切バサミ等に最適本体寸法(mm)70×35×230質量(g)60関連資料(2.09MB)
ターボニブラー 本体・替えパンチ付 若井産業ターボニブラー 本体・替えパンチ付若井産業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!インパクトドライバに取り付けて使用板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)軟鋼板:1.6mmまでステンレス板:1.0mmまで真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
倍力金切はさみ BIGMAN(ビッグマン)倍力金切はさみBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム全長(mm)270質量(g)500刃部硬度HRC60~62仕上黒染
板金ハサミ アップライト右曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ アップライト右曲りタイプCHANNEL
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6971全長(mm)207.77材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ アップライト左曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ アップライト左曲りタイプCHANNEL
7,798税込8,578
1丁
翌日出荷
角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6970全長(mm)207.77材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ 多目的 ストレートタイプ CHANNEL板金ハサミ 多目的 ストレートタイプCHANNEL
4,898税込5,388
1丁
翌々日出荷
多目的用の板金ハサミです。直線のほか、大きな左右へのカーブの切断が可能です。
トラスコ品番148-6968全長(mm)250.95材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)35.05切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ オフセット右曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ オフセット右曲りタイプCHANNEL
7,198税込7,918
1丁
翌々日出荷
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6967全長(mm)243.84材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ オフセット左曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ オフセット左曲りタイプCHANNEL
6,998税込7,698
1丁
翌日出荷
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6966全長(mm)243.84材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ CHANNEL板金ハサミ 高強度 ストレートタイプCHANNEL
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。
トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2
板金ハサミ スタンダードストレートタイプ CHANNEL板金ハサミ スタンダードストレートタイプCHANNEL
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6964全長(mm)250.95材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)35.05切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ スタンダード右曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ スタンダード右曲りタイプCHANNEL
5,698税込6,268
1丁
翌日出荷
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6963全長(mm)247.65材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ CHANNEL板金ハサミCHANNEL
5,598税込6,158
1丁
翌日出荷
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6962全長(mm)247.65材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
金切バサミ(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)金切バサミ(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適クロムモリブデン鋼の刃先安全ロック落下防止ワイヤー用穴握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2
金切はさみ ナリカ金切はさみナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
金属片の切断に使います。
形状柳刃寸法(mm)240
金切はさみ ナリカ金切はさみナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
金属板の切断に使います。
形状直刃寸法(mm)240
切箸厚物直刃360mm 盛光切箸厚物直刃360mm盛光
21,980税込24,178
1丁
8日以内出荷
厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏です。全長(mm)385刃長(mm)60材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙質量(kg)1.2対応材質GL鋼板・銅板切断能力(mm)鉄板0.8切断能力(mm)銅板1
板金はさみケース ハトメ穴付 TRUSCO板金はさみケース ハトメ穴付TRUSCO
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途板金はさみの収納に。材質黒床革仕様ハトメ穴付きトラスコ品番856-3572形状2段幅(mm)130高さ(mm)265質量(g)230奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
鉄板ハサミ TRUSCO鉄板ハサミTRUSCO
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
板金ハサミ TRUSCO板金ハサミTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。全長(mm)265刃長(mm)30質量(g)600切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら