98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金切鋏 モノタロウ 動画あり
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm)250 材質炭素鋼 切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250 質量(g)390 切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。 全長(mm)240 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)355 奥行(mm)250 切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225 刃長(mm)30 トラスコ品番369-9757 質量(g)270 呼びASR 切断サイズ0.6以下 適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
4,498 税込4,948
欠品中

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240 刃長(mm)40 トラスコ品番309-6220 質量(g)330 最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。 材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム 全長(mm)270 質量(g)500 刃部硬度HRC60~62 仕上黒染
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

ベッセイ標準はさみ
全長(mm)260 刃長(mm)33 タイプ右R用 材質炭素工具鋼 質量(kg)0.52
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 適合材ステンレス・GL鋼板 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
9,498 税込10,448
当日出荷

ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼 切断能力(Φmm)1.2
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。 全長(mm)265 刃長(mm)30 質量(g)600 切断能力(mm)ステンレス板0.45 切断能力(mm)鉄板0.78 切断能力(mm)銅板0.94
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)265 刃長(mm)60 トラスコ品番483-4470 質量(g)460
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます 適合材ステンレス・GL鋼板 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

認定取得米国認定機関FMRC 仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金
1丁
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6962 全長(mm)247.65 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)381 刃長(mm)31.75 切断能力(mm)ステンレス板0.6 切断能力(mm)鉄板1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

FREUND(フロイント)板金ハサミ 直刃
直線切り専用として安定した直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)300 刃先ストレート
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6964 全長(mm)250.95 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)381 刃長(mm)35.05 切断能力(mm)ステンレス板0.6 切断能力(mm)鉄板1
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

FREUND(フロイント)板金ハサミ 立エグリ刃
曲線切り専用として小さな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)250 刃先右曲り
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。
トラスコ品番148-6965 全長(mm)238.25 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)413 刃長(mm)22.35 切断能力(mm)ステンレス板1 切断能力(mm)鉄板1.2
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6966 全長(mm)243.84 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)413 刃長(mm)31.75 切断能力(mm)ステンレス板0.6 切断能力(mm)鉄板1
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6963 全長(mm)247.65 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)381 刃長(mm)31.75 切断能力(mm)ステンレス板0.6 切断能力(mm)鉄板1
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

曲線切り専用として大きな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
刃長(mm)45 刃先右曲り
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6970 全長(mm)207.77 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)413 刃長(mm)31.75 切断能力(mm)鉄板0.5
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷

直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)260 刃長(mm)42 刃先右曲り
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FREUND(フロイント)板金ハサミ 3本セット
良く使用する3本がセットになっています。持ち運びや収納に便利なロール式バックに入っています。
トラスコ品番380-3982 材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
1セット(3丁)
27,980 税込30,778
当日出荷

多目的用の板金ハサミです。直線のほか、大きな左右へのカーブの切断が可能です。
トラスコ品番148-6968 全長(mm)250.95 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)381 刃長(mm)35.05 切断能力(mm)鉄板0.5
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6967 全長(mm)243.84 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)413 刃長(mm)31.75 切断能力(mm)ステンレス板0.6 切断能力(mm)鉄板1
1丁
7,198 税込7,918
翌々日出荷

通常のはさみのような形状で直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番380-3987 材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC) 全長(mm)250 刃長(mm)72 刃先直刃
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷

板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。
トラスコ品番256-8807 適合機種11055 材質焼き入れ鋼 全長(mm)70 刃幅(mm)15 刃厚(mm)2.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
1丁
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6971 全長(mm)207.77 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)413 刃長(mm)31.75 切断能力(mm)鉄板0.5
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。
トラスコ品番256-8815 全長(mm)73.06 アズワン品番65-1935-50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

板金に30度のV字型を簡単に切抜きしてコーナーを作ることが出来ます。最大21mmまで切り込み可能です。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.40mm。板金の切り込み加工に。
用途板金の切り込み加工に。 材質ユニクロメッキ鋼 全長(mm)232 質量(g)521.7 刃長(mm)21 切断能力(mm)ステンレス板0.4 切断能力(mm)鉄板0.51 アズワン品番65-1963-71 メーカー商品コード251-3066 加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.4
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。 トラスコ品番526-0180 材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂 全長(mm)190 刃長(mm)38 切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト) 切断能力(mm)ステンレス板0.8 刃先標準刃 切断能力(mm)アルミ板1.5 切断能力(mm)鉄板1.3 六角軸シャンク径6.35mm 切断能力(mm)銅板2.5 切断直線、左曲がり
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷