生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅(mm)76
穴径(Φmm)7×30
板厚(mm)2.0
ボルト穴ピッチ(mm)50
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
幅W(mm)15
穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
関連キーワード