「板金拍子木」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金用の拍子木です。樫材を使用している為、他の材質よりも衝撃に強く、手触りも良く木目も美しく仕上がっています。
用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。 材質樫材 危険物の類別非危険物
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに 材質ステンレス13C 幅(mm)70 厚さ(mm)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821 長さ(mm)240 幅(mm)30 質量(kg)1.24 高さ(mm)50 危険物の類別非危険物
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]拍子木(ひも付)
材質 寸法(mm)51×32×275(片方) ひも長(m)1.35
1個
1,810 税込1,991
当日出荷


被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
用途板金加工叩き作業拍子木 トラスコ品番853-4394 材質 長さ(mm)360 質量(g)500 タイプスタンダード 縦(mm)36 横(mm)36
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)