Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色シェルホワイト
奥行(mm)400
シリーズCシリーズ
真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セット
シリーズCシリーズ
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
材質パイプ:アルミ、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)30
関連資料(2.56MB)
モジュールに合わせているので、現場作業を省力化。カットゴミも出ないEcoサイズです。
色ホワイト柄
奥行(mm)445
適合規格4VOC(木質建材)
関連資料(2.56MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)25
関連資料(2.56MB)
適合規格4VOC(木質建材)
関連資料(2.56MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。取付ける間口に合わせてカットできます。
材質アルミ
耐荷重(N)約392
関連資料設計施工資料(1.75MB)
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ
耐荷重(kg)17
芯材スチール
材質(表面)クロムメッキ
付属品壁付けブラケット×2
外径(Φmm)32
関連資料(2.56MB)
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)約19
耐荷重(kg)全体/20
材質スチール(クロムメッキ)
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。
寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
奥行(mm)926
セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット
材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂
シリーズCシリーズ
付属品止めねじ
適合SB-24・32
材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
長さ(mm)433
寸法(mm)433
オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)。施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
色ホワイト
奥行(mm)380
表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
簡単施工&リーズナブルな収納棚板。特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板・両面化粧
色ホワイト
奥行(mm)450
基材棚板:パーティクルボード、前框:LVS、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品
耐荷重(kg)100(社内試験結果)
表面棚板上下面・前框:特殊加工強化W化粧紙、受桟・雑巾摺:単色
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
福村直毅医師監修の誤嚥しにくい完全側臥位に適した食事用枕です。
材質枕カバー/ポリエステル100%、タオル/ポリエステル85%・ナイロン15%、中材/パイプビーズ(ポリエチレン)
質量(g)約900
セット内容ふたこぶラックン×1、ピタットくん90ワイド(7-1710-21)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360~500×200×90/200
アズワン品番7-4960-22
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
関連キーワード