20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

足袋型スパイク底が地面をしっかりつかむ
用途山仕事、草刈り、山菜採りなど 形状ハイカット 標準質量(g/片足)約640(中サイズ) 機能スパイク底、下部耐水糊引加工、衝撃吸収中底 材質(甲)綿+綿布 丈(cm)23(中サイズ標準値) 材質(底部)ゴム、金属(ピン) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋
1足
5,290 税込5,819
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

サムライレジェンドチェンソー防護ズボン迷彩色
エコ商品
チェンソー作業中、作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。ズボン式、軽量で動きやすい。腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせ設計。膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA(R) 生地を使用本体生地は通気性ストレッチ素材
用途林業作業・チェンソー作業 付属品ベルト・ホイッスル 規格EN381-5_Class1-20(m/s)_デザインA 迷彩/カーキ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)74 材質アルミ 使用角度(°)75 材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斜面での作業が楽になる。草刈り時の斜面での滑りを防止。片足式、右足左足兼用。斜面で下になるほうの足に装着します
仕様●推奨使用角度:約35℃ アズワン品番65-4357-48
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。 一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。
機能軽量、吸汗性、防寒性
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。 簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。 スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。 ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。 上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm)53~62 EN規格EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。 タイプ超ロング、大型ツノ ワイヤー径(Φmm)超ロングワイヤー:300~480
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

本製品を使うことで、危険の多いクレーン作業時などに対象物に手で触れなくてよくなるので、作業の安全性が上がります。柄部分は強度のあるパイプ柄仕様で、ヘッド部はひっかけやすいワイドタイプです。また、ヘッド部にはカラビナ対応穴もついています。差し込みも可能なので、吊荷が安定します。
用途クレーン作業時に。 寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)17×105 フック寸法(mm)(幅)73
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)木製危険杭
木製なので軽量で安価。色付き部分は反射素材なので夜間でも目立ちます。Φ15mmの穴付なのでロープも通せます。放置されても木部は分解されるので安心。九州産の杉を有効利用しているのでエコロジー。
用途路肩の危険個所を示す 質量(g)460-560 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×36×36
1本
1,698 税込1,868
14日以内出荷

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴 踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など 仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工 タイプ2型スパイク底・マジック 材質(ソール)ゴム+金属
1足
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全先芯入りマジックベルト付きタイプの防水スパイクシューズです。 股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。 片足に55本もの鉄ピンがついています。 上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。 山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。
用途山仕事・雪上作業など 形状ハイカット 質量(g)約745(片足平均) 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維・ゴム・金属(先芯) 丈(cm)24 主材質底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
7,398 税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山林作業用の安全スパイクシューズです。つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。ファスナー、アッパー素材を見直し、耐久性を向上させました。
用途林業・狩猟・法面作業に。 材質先芯:樹脂製、アッパー材:天然皮革 合皮+合成繊維、底材:ゴム+鋼製スパイクピン 形状ハイカット ブラック 材質(甲被)天然皮革 合皮+合成繊維 機能撥水加工、スパイクソール 足幅EEE 材質(底部)ゴム+鋼製スパイクピン 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐+マジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールデンスターふんばる君
斜面の草削りが楽になる。 ゴム長や運動靴に装着して、滑り防止で安全作業!
用途斜面の草刈作業時の滑り止め防止用 トラスコ品番868-2957 アズワン品番65-0325-46
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)木登り器
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様4本爪 付属品締付けベルト・ゴムバンド トラスコ品番444-9304 材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム 質量(g)約1130(1セット)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷