20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。 刃幅(mm)45
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材 板厚(mm)9 柄長さ(mm)1800 爪長さ(mm)115
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として トラスコ品番789-6743 材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材) 幅(mm)34 全長(mm)1800 質量(kg)1.5 奥行(mm)145 柄径(Φmm)32 板厚(mm)(頭)9 頭の全長(mm)111
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。 材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩崎製作所木製 長鳶
角型木製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
形状
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫 爪長さ(mm)約48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岩崎製作所木製 長鳶
丸型木製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
形状
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)120 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)120
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など 材質(柄)樫、(鉤)鉄
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

しっかりとしたヘッドと鋭い刃先が原木をしっかり捉え、移動、運搬作業の効率を上げてくれます。柄の短いスモールタイプ。
長さ(mm)450 質量(g)400
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

林業やアウトドア等での重い丸太の運搬におすすめなログピックです。ハンドルは耐久性とクッション性のあるファイバーグラスハンドルです。打突時の衝撃を吸収し、身体・手首への負荷を軽減します。木柄を利用した従来製品の様に、ヘッドをクサビで固定していない為、ガタつきの心配がなく、事故を未然に防ぎます。持運び・保管に便利な収納ケース付で、ロックスイッチを外さないと刃が露出しない仕様です。
用途丸太の移動。 材質ハンドル:グラスファイバー・グリップ:TPR 全長(mm)約410
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。
用途木材の伐採に。 材質ABS
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶ用のアクセサリーです。薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶのに最適です。
用途薪割り用アクセサリー。 全長(mm)400 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ
1個
15,980 税込17,578
欠品中

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋭く尖った先端部が丸太に深く突き刺さるため、片手でも動かすことができます。
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材 刃長(mm)20 刃幅(mm)180 使用クサビ501.0S001A001
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード