果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)紙・針金
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金
材質紙
果実の初期成長時に袋掛けを行うことにより、きれいな果実を収穫することが出来ます。
用途果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止。
材質防腐加工耐水紙
大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き9×9mm
1袋
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)紙・セロファン
質量(g)40
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プロの声から生まれました!余分な支梗をそぎ落とす。
ソフトラバー付。ステンレス製。
寸法(mm)55
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
材質ポリプロピレン
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)-20~45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。
寸法(縦×横)(mm)180×90
材質(本体)ポリエステル
超軽量で作業が楽々です。
ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。
切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。1月から3月下旬に収穫する中晩柑の寒さ避けでご使用下さい。完熟栽培の促進、越冬育成、葉スレ防止、鳥害防止など多目的に使えます。ストッキングタイプ伸縮性があるポリエステル素材なので、紙袋に比べ着け外しがスピーディにできます。ピンクは白と黒の間の遮光度で黒より育成促進が期待でき、鳥の被害も軽減できます。
色ピンク
材質(本体)ポリエステル
果実掛袋作業は指先を使う作業なので、指先だけポリウレタンコーティング加工で夏場も快適に作業もはかどります。果実の掛袋作業時に通気性もよく夏場にも快適に作業もはかどります。指先だけポリウレタンコーティングすることにより夏場でも快適に作業がはかどります。指先にすべり止めが付いているので、掛け作業がしやすいです。果実の袋掛(びわ・もも・なし・ぶどう・柑橘類)指先を使う作業に最適です。
用途果実の掛け袋用手袋。
仕様指先ポリウレタン樹脂コーティング
材質手袋本体:ウーリーナイロン/すべり止め:ポリウレタン樹脂
関連キーワード