ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(g)1380
寸法L(mm)250
寸法H(mm)25
ねじ径W-5/8
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)353
寸法A(mm)125
寸法D(mm)14
寸法B(mm)190
寸法L2(mm)543
寸法W(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)7.84
使用荷重(N)7840
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様枠式ターンバックル枠のみ
色クロ
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2898
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)340
寸法L(mm)200
寸法W(mm)34
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
材質スチール
先端形状両フック
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
先端形状両フック
材質SUS304
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1078
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)210
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-80
使用荷重(kN)1.27
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
材質SUS304
質量(g)282
寸法L(mm)150
ねじ径W-3/8
寸法L1(mm)272
寸法A(mm)80
寸法S(mm)21
寸法D(mm)8.2
寸法B(mm)136
寸法L2(mm)380
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.57
使用荷重(N)1568
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
材質SUS304
質量(g)48
寸法L(mm)70
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4.2
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)165
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.27
使用荷重(N)1274
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2891
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
質量(g)165
寸法L(mm)150
寸法W(mm)26
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-3048
材質/仕上ステンレス(SUS316)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法L1(mm)115
寸法A(mm)35
寸法S(mm)7.0
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)160
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-73
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
質量(kg)0.07
寸法L(mm)70
寸法H(mm)40
ねじ径M5
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
寸法S(mm)9.5
寸法L2(mm)66
寸法W(mm)14
使用荷重(tf)0.1
使用荷重(kN)0.98
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2947
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)110
寸法L(mm)120
寸法W(mm)21
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番167-1078
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2912
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
寸法L(mm)300
寸法W(mm)56
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
材質SUS304
質量(g)2400
寸法L(mm)300
ねじ径M-20
寸法L1(mm)430
寸法A(mm)140
寸法S(mm)20
寸法B(mm)220
寸法L2(mm)620
寸法W(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)6.86
使用荷重(N)6860
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2937
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)61
寸法L(mm)90
寸法W(mm)19
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2906
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)630
寸法L(mm)250
寸法W(mm)40
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番178-4074
材質材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)100
寸法A(mm)28
寸法D(mm)3.4
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)138
寸法W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1個
¥919
税込¥1,011
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ