コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)20/段
取付ピッチ(mm)棚板:50
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)30
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
シンプルな組み立て式ワゴン。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
材質ステンレス
寸法(mm)600×450×800
質量(kg)8.5
耐荷重(kg/段)5
棚段数3
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
手間いらずな組立済み品です。
用途天板及び中棚は転落防止の枠付き
種別組立済
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数2
均等積載量(kg/段)30
間口(mm)400
奥行(mm)600
全高(mm)600
仕様組立式
質量(kg)約13
車輪径(Φmm)75
材質(本体)SUS304
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)60
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台
均等荷重(kg)10/段
段数3
仕様組立式
高さ(mm)30(こぼれ止め)
ピッチ(mm)50(棚板調整)
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
組立時間1人50分
棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500
耐荷重(kg/段)50
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)75
棚板調整ピッチ(mm)50
日本製で錆びにくいステンレス製。
組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。
また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。
棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして
裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。
キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
材質ステンレス製
高さ(mm)800
耐荷重(kg)5(棚板1枚当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×80
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
材質(車輪)ナイロンウレタン車
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
材質ステンレス(SUS430)
積載荷重(kg)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809
引出しなし
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数天地2段
積載荷重(kg)60/段
間口(mm)600
奥行(mm)400
全高(mm)800
仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個
材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800
使用車輪(Φmm)75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)1.0
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)824×510×809
キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板有効寸法(mm)750×500
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)674×410×809
キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板有効寸法(mm)600×400
関連キーワード