ネスティング台車 枠付KAISER
ネスティング台車 枠付KAISER¥109,800税込¥120,780
1台
当日出荷
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能です。
用途重量物の搬送などに付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番495-4742車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)830ハンドル高さ(mm)1100材質(天板)MDF荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(粉体塗装)
 脚折りたたみ式作業台テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
脚折りたたみ式作業台テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥109,800~税込¥120,780~
1台
8日以内出荷
未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。
甲板下には棚板や補強枠がないので、コンテナやポリ容器あるいはドーリー・台車などの設置・収納に便利です。
オールSUS304製(キャスターを除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。
用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。
イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。
野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。耐荷重(kg)120仕様完成品出荷(現地にて脚を開くのみ)材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製)アジャストSUSネジ ナイロンアジャスト(調整高:+35mm)
 荷揚げ機パワーコメットアルインコ
荷揚げ機パワーコメットアルインコ¥809,800~税込¥890,780~
1セット
10日以内出荷
屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。
用途屋根材の荷揚げに。材質はしご部:アルミ電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1000昇降速度(m/分)30
 ガラス仕切 搬送台車日本ベンリー
ガラス仕切 搬送台車日本ベンリー¥259,800税込¥285,780
1台
15日以内出荷
ゼブラは組立式です。使用しない場合はバラして保管。
収納もラクラクです。
仕切棒は5ヵ所で枠は4分割で取り外しができ、4分割の枠を全て取り外せば台車になります。
キャスターはブレーキ付で従来のポニーと同じように天秤式で、小回りも利きます。
ガラス収納幅は25mmで積載荷重は500kgです。
キャスター6輪(自在×4、固定×2)最大積載量(kg)500収納幅(mm)ガラス収納:25
関連キーワード